Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4
Barra ancoraggio, acciaio inox A4, cert. 3.1
BARRA-FIL -WIT-A4/70-M16X1000MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Classe di resistenza A4-70
Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:
- Ancorante chimico ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Ancorante chimico WIT-Nordic, opzione 1: ETA-16/0164
- Ancorante chimico CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Ancorante chimico PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542
- Ancorante chimico WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Ancorante chimico BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
- Ancorante chimico BASIC WIT-PM 200, per muratura: ETA-13/0037
- Ancorante chimico ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura: ETA-16/0757
- Ancorante chimico WIT-Nordic, per muratura: ETA-16/0757
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
La barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:
- Sistema a iniezione ALL-ROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione CONCRETE MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
- Sistema a iniezione ALL-ROUNDER WIT-VM 250, muratura e SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura e SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura e SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
L'acciaio inossidabile A4 può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Classe di resistenza | 70 |
Diametro tassello in sistema metrico | M16 |
Dübellänge (l) | 1000 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 18 mm |
Omologazione | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Per bussola a rete | SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
Material | Acciaio inossidabile A4 |