Barra d’ancoraggio, a metro, acciaio inox, 3.1
BARRA-FIL -WIT-A4/70-M24X1000MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classe di resistenza A4-70
Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:
- Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-16/0164
- Sistema a iniezione BETON-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura ETA-16/0757
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Informazioni sui prodotti
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BETON MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - per calcestruzzo non fessurato
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura + bussola a rete SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, per muratura + bussola a rete SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura + bussola a rete SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
L'acciaio inossidabile A4 può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive
Classe di resistenza | 70 |
Diametro tassello in sistema metrico | M24 |
Lunghezza tassello (l) | 1000 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 28 mm |
Omologazione | ETA-09/0040 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |