Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato
Barra d’ancoraggio, a metro, acciaio zn, 3.1
BARRA-FIL-WIT-(A2K)-8.8-M16X1000MM
Cod. art. 5916216999
EAN 4053479435763
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura: ETA-13/0037
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura: ETA-16/0757
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, per muratura: ETA-16/0757
Caratteristiche tecniche(X)
Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura + SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura + SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
L'acciaio zincato può essere impiegato in ambienti interni asciutti.
Classe di resistenza | 8.8 |
Diametro tassello in sistema metrico | M16 |
Lunghezza tassello (l) | 1000 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 18 mm |
Omologazione | ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Per bussola a rete | SH 20 x 130, SH 20 x 200, SH 20 x 85 |
Materiale | Acciaio |