Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio a elevata resistenza alla corrosione (HCR)
Barra filettata pretagliata W-VD-A/HCR
BARRA-FIL-(W-VD-A/HCR)-HCR-45-M16X190
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barra d'ancoraggio con terminale a punta a forma di cuneo, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)
Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:
- Ancorante chimico in fiala W-VD, opzione 8: ETA-06/0074
- Ancorante chimico in fiala W-VPZ, opzione 1: ETA-21/0168
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0543
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
Caratteristiche tecniche(X)
La barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a fiala e a iniezione:
- Sistema a fiala ancoraggio chimico W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato
- Fiala per ancoraggio chimico W-VPZ, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
L'ancorante W-VD-A/HCR (acciaio HCR ad elevata resistenza alla corrosione) può essere utilizzato in ambienti ad elevato rischio di corrosione (ad es. piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o componenti immersi in acqua di mare o in atmosfere costiere)
Diametro tassello in sistema metrico | M16 |
Classe di resistenza | 70 |
Altezza di fissaggio (t fix) | 45 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 190 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 125 mm |
Diametro punta per trapano nominale sistema a cartuccia (d 0) | 18 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 18 mm |
Profondità foratura (h 0) | 125 mm |
Omologazione | ETA-06/0074 |
Materiale | Acciaio ad elevata resistenza alla corrosione, 1.4529 |
Superficie | Grezzo |