Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT P-200 HQ
ANCORANTE CHIMICO WIT-P 200 420ML

Cod. art. 5918200420
EAN 4045989309856

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resina poliestere senza stirene per impieghi universali
  • Cartuccia coassiale

  • Ancorante chimico bicomponente di alta qualità e con ottime caratteristiche tixotropiche

  • Conforme ai requisiti LEED secondo EQ c4.1

  • Utilizzare sempre con miscelatore statico fornito insieme alla cartuccia

  • Resistente a temperatura continuativa +50°C e temporanea max. +80°C

  • Di qualità superiore delle altre resine poliestere presenti sul mercato

  • Un solo tipo di resina per l‘impiego su più tipi di supporto

  • Il miscelatore statico Fill&Clean facilita la pulizia in quanto dotato di spatola di pulizia

  • Senza stirene e quindi poco odorante

  • Media resistenza agli agenti chimici ed atmosferici

  • Ancoraggio di diversi accessori come barre filettate, ganci, occhioli, bussole filettate ecc.
Indicazione

Per l’impiego in pietre naturali chiare è consigliato il WIT-EA 150 in quanto la WIT-P 200 può provocare aloni

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ancoraggi pesanti in calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni) e muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni)


In muratura forata, eseguire il foro a sola rotazione (senza percussione) onde salvaguardare le camere interne dei mattoni e utilizzare con bussole a rete o a calza


per il fissaggio di macchinari, ringhiere e recinzioni, puntoni e travi in metallo, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, mensole, inferiate, ecc.

Contenuto

420 ml

Base chimica

Poliestere bicomponente

Colore

Grigio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello miscelatore FILL & CLEAN

MISCELATORE PER ANCORANTE CHIMICO

Per cartucce WIT di sistemi WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 con elemento pulente
x 10 pz.
Miscelatore statico FILL & CLEAN

MISCELATORE STATICO FILL AND CLEAN

Iniezione di ancoranti chimici
x 10 pz.
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori

POMPETTA SOFFIAGGIO CON TUBO RID. M8

x 1 pz.
Set spazzolini a mano

SET SPAZZOLINI IN NYLON D.15/23 2PZ.

x 1 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M8X110

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M10X130

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M12X160

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X190

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M20X260

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato
x 10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche