Ancorante chimico Basic WIT-PM 200
Ancorante chimico Basic WIT-PM 200
ANCORANTE CHIMICO WIT-PM 200 - 420ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resina d'iniezione a resina reattiva bicomponente, in poliestere privo di stirene
- Fissaggio singolo per calcestruzzo non fessurato:
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
- Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH):
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, bussola a rete SH
- Certificato ETA-12/0569: fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
- Certificato ETA-13/0037: fissaggio singolo + muratura (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard 3.1, bussola a rete SH, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
- EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
- Certificato ETA-12/0569: fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
- Certificato ETA-13/0037: fissaggio singolo + muratura (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard 3.1, bussola a rete SH, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
- EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Fissaggio in calcestruzzo non fessurato, muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di strutture in legno e in metallo, profilati metallici, staffe, griglie, sanitari, tubazioni, cavidotti, ecc.
Contenuto | 420 ml |
Resistenza temperatura, temperature permanenti max | 50 °C |
Resistenza temperatura, temperature temporanee max. | 80 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / da 5°C a 25°C |
Base chimica | Poliestere, senza stirene |
Colore | Grigio calcestruzzo |