Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante chimico WIT-EA 150

Ancorante chimico WIT-EA 150 cartuccia coassiale
ANCORANTE CHIMICO WIT-EA 150 420ML

Cod. art. 5918300420

EAN 4045989319657

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante chimico WIT-EA 150

Cod. art. 5918300420
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
Resina epossiacrilato con stirene per impieghi universali
  • Cartuccia coassiale

  • Ancorante chimico bicomponente di alta qualità e con ottime caratteristiche tixotropiche

  • Utilizzare sempre con miscelatore statico fornito insieme alla cartuccia

  • La cartuccia può essere conservata ed utlilizzata entro la scadenza

  • Resistente a temperatura continuativa +50°e max. temporanea + 80°

  • Particolarmente adatto per ancoraggi in pietra naturale in quanto, grazie allo stirene, non provoca macchie o aloni

  • Un solo tipo di resina per l‘impiego su più tipi di supporto

  • Il miscelatore statico Fill&Clean facilita la pulizia della cartuccia coassiale in quanto dotato di spatola di pulizia ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici

  • Utilizzabile anche in presenza d’acqua
Indicazione

In ambienti interni utilizzare resine senza stirene in quanto meno odoranti

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ancoraggi pesanti in calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni, cemento spugno), muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni) e pietra naturale


In muratura forata, eseguire il foro a sola rotazione (senza percussione) onde salvaguardare le camere interne dei mattoni e utilizzare con bussole a rete o a calza


Per il fissaggio di macchinari, ringhiere e recinzioni, puntoni e travi in metallo, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, mensole, inferiate, ecc.

Contenuto

420 ml

Base chimica

Poliestere bicomponente

Colore

Grigio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Miscelatore statico FILL & CLEAN

MISCELATORE STATICO FILL AND CLEAN

Iniezione di ancoranti chimici
x 10 pz.