Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Resina per iniezione generica WIT-VM 210

Ancorante chimico bicomponente WIT-VM 210
ANC-CHIM-(WIT-VM210)-CART-420ML

Cod. art. 5918420420

EAN 4068362095689

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Resina per iniezione generica WIT-VM 210

Cod. art. 5918420420
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
Resina generica per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR)
  • Resina d'iniezione bicomponente, vinilestere privo di stirene

  • Fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato, prestazione sismica C1 e C2: Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1

  • Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH): bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1

  • Collegamento di ferri d'armatura post-installati

  • È possibile continuare a utilizzare le cartucce da 150 ml, 330 ml e 420 ml fino alla data di scadenza consigliata, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore o di risigillare la cartuccia con l'apposito tappo
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0647: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1), prestazione sismica C1 e C2

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0645: Fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di prova di accettazione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0646: Collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR) - Solo cartucce da 330 ml e 420 ml
Informazioni sui prodotti

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura piena e forata, calcestruzzo cellulare e per collegamenti di ferri d'armatura post-installati (impiego REBAR)

  • Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, griglie, tubazioni, tubi per installazioni di cavi, ecc.

Contenuto

420 ml

Pistola di estrusione idonea

EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml, Pistola di estrusione WIT 420ml, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione a batteria 420ml, Pistola di estrusione pneumatica 420ml

Condizioni temperatura di lavorazione min/max

+5 a +40 °C / temperatura nella base di ancoraggio durante la lavorazione e l'indurimento

Condizioni temperatura ambiente min/max

-40 a +80 °C / al termine del processo di indurimento

Resistenza temperatura, temperature permanenti max

+50 °C

Resistenza temperatura, temperature temporanee max.

+80 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C

Omologazione

ETA-20/0645, ETA-20/0646, ETA-20/0647

Base chimica

Malta a resina reattiva bicomponente, estere vinilico, privo di stirene

Colore

Grigio

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.