Tassello in metallo per materiale isolante W-MDD
Tassello in acciaio per isolamenti W-MDD
TASS-ISOLAMENT-(W-MDD)-(TZN)-D35MM-8X140
Cod. art. 5921008140
EAN 4046777564303
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carichi ammessi in caso di esposizione a incendio R30; R60; R90; R120.
- Resistenza al fuoco testata
- Durante il fissaggio di materiali isolanti morbidi non autoportanti, il disco isolante è semplicemente spinto nel tassello per isolamenti
- Montaggio veloce e sicuro grazie alla struttura in 2 parti
- Il corpo centrale si espande contro le pareti del foro lungo tutta la profondità
- La superficie della testa è adatta ad essere utilizzata come base per intonaco
I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Con l'omologazione tecnica tedesca, il tassello può essere utilizzato per fissaggio multiplo per l'ancoraggio di pannelli isolanti nel calcestruzzo standard, fessurato e non fessurato, con classe di resistenza pari ad almeno C20/25 e max. C50/60.
![]() | |
Diametro tassello | 9 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 140 mm |
Diametro disco | 35 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità di posa (h nom) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 100 mm |
Distanza interasse (a) | 120 mm |
Distanza bordo (a r) | 60 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 80 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
| Dati sulle prestazioni | ||
| Diametro ancorante (mm) | 8 | |
| Carico ammissibile su calcestruzzo | Fperm [kN] = C20/25 – C50/601) | 0,074 |
| Peso max./piastra in calcestruzzo (per 4 ancoraggi) | (kg) | 29,64) |
| Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco2) | R30; Fperm [kN]2) | 0,07 |
| R60; Fperm [kN]2) | 0,07 | |
| R90; Fperm [kN]2) | 0,07 | |
| R120; Fperm [kN]2) | 0,06 | |
| Interasse R30–R120 | scr, fi (mm)3) | 160 |
| Distanza bordo R30–R120 | c cr, fi (mm)3) | 80 |
| 1) Carico ammissibile = zulF = RD/ΥRD con HyRD = 1,35 2) In caso di incendio, il fattore di sicurezza parziale per la capacità di carico YM, fi è di almeno 1,0 3) Se l'incendio interessa più di un lato, la distanza del bordo deve essere ≥ 300 mm. 4) 29,6 kg corrispondono a 0,296 kN | ||
| Designazione | L [mm] | Tfix max [mm] | PU/qtà | ||
| Tassello per isolamenti in acciaio zincato a caldo rondella diam. 35 mm | 5921 008 080 | W-MDD 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 008 110 | W-MDD 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 008 140 | W-MDD 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 008 170 | W-MDD 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 008 200 | W-MDD 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 008 250 | W-MDD 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 008 300 | W-MDD 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Rondella in materiale isolante, acciaio, rondella zincata a caldo diam. 80 mm | 5921 008 80 | W-MDD 80 | – | – | 250 |
| Tassello per isolamenti, acciaio inox A2, rondella diam. 35 mm | 5921 018 080 | W-MDD-R 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 018 110 | W-MDD-R 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 018 140 | W-MDD-R 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 018 170 | W-MDD-R 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 018 200 | W-MDD-R 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 018 250 | W-MDD-R 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 018 300 | W-MDD-R 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Rondella in materiale isolante, acciaio, rondella in acciaio inox A2 diam. 80 mm | 5921 018 80 | W-MDD-R 80 | – | – | 250 |
| Condizioni di posa | ||
| Diametro foro nominale | d0 (mm) | 8 |
| Diametro punta di foratura | dcut ≤ | 8,45 |
| Profondità del foro | h1 ≥ (mm) | 45 |
| Diametro bussola | dh (mm) | 9 |
| Profondità di ancoraggio | hef ≥ (mm) | 40 |
| Spessore minimo del componente | hmin ≥ (mm) | 80 |
| distanza dal bordo minima | cmin ≥ (mm) | 60 |
| Interasse minimo | smin ≥ (mm) | 120 |