Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in metallo per materiale isolante W-MDD

Tassello in acciaio per isolamenti W-MDD
TASS-ISOLAMENT-(W-MDD-R)-(A2)D35MM-8X200

Cod. art. 5921018200

EAN 4058794201635

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello in metallo per materiale isolante W-MDD

Cod. art. 5921018200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di pannelli isolanti in calcestruzzo Resistenza al fuoco testata
  • Carichi ammessi in caso di esposizione a incendio R30; R60; R90; R120.

  • Resistenza al fuoco testata

  • Durante il fissaggio di materiali isolanti morbidi non autoportanti, il disco isolante è semplicemente spinto nel tassello per isolamenti

  • Montaggio veloce e sicuro grazie alla struttura in 2 parti

  • Il corpo centrale si espande contro le pareti del foro lungo tutta la profondità

  • La superficie della testa è adatta ad essere utilizzata come base per intonaco
Indicazione

I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.

Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Con l'omologazione tecnica tedesca, il tassello può essere utilizzato per fissaggio multiplo per l'ancoraggio di pannelli isolanti nel calcestruzzo standard, fessurato e non fessurato, con classe di resistenza pari ad almeno C20/25 e max. C50/60.

Diametro tassello

9 mm

Lunghezza tassello (l) (l)

200 mm

Diametro disco

35 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità di posa (h nom)

40 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Altezza di fissaggio max (t fix)

160 mm

Distanza interasse (a)

120 mm

Distanza bordo (a r)

60 mm

Spessore componente minimo (h min)

80 mm

Dati sulle prestazioni
Diametro ancorante (mm) 8
Carico ammissibile su calcestruzzo Fperm [kN] = C20/25 – C50/601) 0,074
Peso max./piastra in calcestruzzo (per 4 ancoraggi) (kg) 29,64)
Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco2) R30; Fperm [kN]2) 0,07
R60; Fperm [kN]2) 0,07
R90; Fperm [kN]2) 0,07
R120; Fperm [kN]2) 0,06
Interasse R30–R120 scr, fi (mm)3) 160
Distanza bordo R30–R120 c cr, fi (mm)3) 80
Designazione L
[mm]
Tfix max
[mm]
PU/qtà
Tassello per isolamenti in acciaio
zincato a caldo
rondella diam. 35 mm
5921 008 080 W-MDD 8x80 80 40 250
5921 008 110 W-MDD 8x110 110 70 250
5921 008 140 W-MDD 8x140 140 100 250
5921 008 170 W-MDD 8x170 170 130 250
5921 008 200 W-MDD 8x200 200 160 250
5921 008 250 W-MDD 8x250 250 210 200
5921 008 300 W-MDD 8x300 300 260 200
Rondella in materiale isolante, acciaio, rondella zincata
a caldo diam. 80 mm
5921 008 80 W-MDD 80 250
Tassello per isolamenti, acciaio inox A2,
rondella diam. 35 mm
5921 018 080 W-MDD-R 8x80 80 40 250
5921 018 110 W-MDD-R 8x110 110 70 250
5921 018 140 W-MDD-R 8x140 140 100 250
5921 018 170 W-MDD-R 8x170 170 130 250
5921 018 200 W-MDD-R 8x200 200 160 250
5921 018 250 W-MDD-R 8x250 250 210 200
5921 018 300 W-MDD-R 8x300 300 260 200
Rondella in materiale isolante, acciaio, rondella in acciaio
inox A2 diam. 80 mm
5921 018 80 W-MDD-R 80 250
Condizioni di posa
Diametro foro nominale d0 (mm) 8
Diametro punta di foratura dcut8,45
Profondità del foro h1 ≥ (mm) 45
Diametro bussola dh (mm) 9
Profondità di ancoraggio hef ≥ (mm) 40
Spessore minimo del componente hmin ≥ (mm) 80
distanza dal bordo minima cmin ≥ (mm) 60
Interasse minimo smin ≥ (mm) 120