Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

Tassello per pannelli isolanti R-TFIX-8M
TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8M)-D60MM-8X115

Cod. art. 5921397115

EAN 4099618453601

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

Cod. art. 5921397115

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con chiodo in acciaio zincato
  • Tassello in polipropilene preassemblato con chiodo in acciaio zincato sormontato da perno in poliammide rinforzato con fibra di vetro

  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta

  • Trasmissione termica ridotta rispetto ai tradizionali tasselli a battere con chiodo in acciaio zincato χ = 0,001 W/K
Indicazione

Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm (Art. 5921391090)



E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica



I valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti


Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico


e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante

supporti A + B + C + Dsupporto E
prof. min.
foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio
[mm]
spess.max.
pannello
isolante1)
[mm]
prof.
min.
foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio
[mm]
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
llungh.
tassello
[mm]
Art.
35251007565601355921 397 135
120801555921 397 155
1401001755921 397 175
1601201955921 397 195
1801402155921 397 215
2001602355921 397 235
2201802555921 397 255
2402002755921 397 275
2602202955921 397 295
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica.
materiale di supportocategoriaresistenza caratteristica
all’estrazione Rk
resistenza di progetto
all’estrazione Rd
carico ammissibile (o
raccomandato) Ramm
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa:
calcestruzzo C12/15A1,10 kN0,55 kN0,39 kN
calcestruzzo C16/20 - C50/60A1,20 kN0,60 kN0,43 kN
mattoni pieniB1,20 kN0,60 kN0,43 kN
mattoni foratiC1,10 kN0,55 kN0,39 kN
calcestruzzo alleggeritoD0,50 kN0,25 kN0,18 kN
calcestruzzo aerato (cellulare)E1,00 kN0,50 kN0,36 kN
interasse min. tra gli ancorantiA, B, C, D, E100 mm
distanza min. dal bordoA, B, C, D, E100 mm
spessore min. supportoA, B, C, D, E100 mm
Nota: i valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti.
Istruzioni

1. Forare

2. Pulire il foro almeno 3 vote

3. Implementare il tassello a filo

4. Servirsi di un martello per inserire propriamente il tassello

5. Installazione completata

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p. es. polistirene espanso (EPS), lana di roccia, sughero e poliuretano, o pannelli leggeri in lana di legno

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

115 mm

Spessore isolamento

80 mm

Diametro disco

60 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Materiale del chiodo

Acciaio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra isolante, altri

DISCO MAGGIORATO-(KWL)-D90MM

x 200 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche