Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M
Tassello per pannelli isolanti R-TFIX-8M
TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8M)-D60MM-8X175
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello in polipropilene preassemblato con chiodo in acciaio zincato sormontato da perno in poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
- Trasmissione termica ridotta rispetto ai tradizionali tasselli a battere con chiodo in acciaio zincato χ = 0,001 W/K
Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm (Art. 5921391090)
E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
I valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti
Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico
e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante
supporti A + B + C + D | supporto E | ||||||
prof. min. foro [mm] | prof. min. ancoraggio [mm] | spess.max. pannello isolante1) [mm] | prof. min. foro [mm] | prof. min. ancoraggio [mm] | spess.max. pannello isolante1) mm | llungh. tassello [mm] | Art. |
35 | 25 | 100 | 75 | 65 | 60 | 135 | 5921 397 135 |
120 | 80 | 155 | 5921 397 155 | ||||
140 | 100 | 175 | 5921 397 175 | ||||
160 | 120 | 195 | 5921 397 195 | ||||
180 | 140 | 215 | 5921 397 215 | ||||
200 | 160 | 235 | 5921 397 235 | ||||
220 | 180 | 255 | 5921 397 255 | ||||
240 | 200 | 275 | 5921 397 275 | ||||
260 | 220 | 295 | 5921 397 295 | ||||
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica. |
materiale di supporto | categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk | resistenza di progetto all’estrazione Rd | carico ammissibile (o raccomandato) Ramm |
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa: | ||||
calcestruzzo C12/15 | A | 1,10 kN | 0,55 kN | 0,39 kN |
calcestruzzo C16/20 - C50/60 | A | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
mattoni pieni | B | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
mattoni forati | C | 1,10 kN | 0,55 kN | 0,39 kN |
calcestruzzo alleggerito | D | 0,50 kN | 0,25 kN | 0,18 kN |
calcestruzzo aerato (cellulare) | E | 1,00 kN | 0,50 kN | 0,36 kN |
interasse min. tra gli ancoranti | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
distanza min. dal bordo | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
spessore min. supporto | A, B, C, D, E | 100 mm | ||
Nota: i valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti. |

1. Forare

2. Pulire il foro almeno 3 vote

3. Implementare il tassello a filo

4. Servirsi di un martello per inserire propriamente il tassello

5. Installazione completata
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p. es. polistirene espanso (EPS), lana di roccia, sughero e poliuretano, o pannelli leggeri in lana di legno
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 175 mm |
Spessore isolamento | 140 mm |
Diametro disco | 60 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Colore | Bianco, Trasparente, Blu |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.