Tassello per pannelli isolanti TFIX-8M
Tassello per pannelli isolanti TFIX-8M
TASS. ISOLAMNT-(TFIX-8M)-D60MM-8X115
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello in polipropilene preassemblato con chiodo in acciaio zincato con testa in poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
- Trasmissione termica χ = 0,002 W/K
Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm
E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante
Forare
Pulire il foro
Implementare il tassello a filo
Implementare il chiodo
Affondare il tassello
prof. min. foro [mm] | prof. min. ancoraggio [mm] | spessore max. pan- nello isolante1) [mm] | llungh. tassello [mm] | Art. |
35 | 25 | 60 | 95 | 5921 398 095 |
80 | 115 | 5921 398 115 | ||
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica |
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa: | ||||
materiale di supporto | categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk | resistenza di progetto all’estrazione Rd | carico ammissibile (o raccomandato) Ramm |
calcestruzzo | A | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
mattoni pieni | B | 1,20 kN | 0,60 kN | 0,43 kN |
mattoni forati | C | 0,60 kN | 0,30 kN | 0,21 kN |
interasse min. tra gli ancoranti | A, B, C | 100 mm | ||
distanza min. dal bordo | A, B, C | 100 mm | ||
spessore min. supporto | A, B, C | 100 mm |
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p.es. polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), lana minerale, sughero e poliuretano
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 115 mm |
Spessore isolamento | 80 mm |
Diametro disco | 60 mm |
Materiale | Polipropilene - PP |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Colore | Bianco |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.