Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S
Tassello per pannelli isolanti TFIX-8S
TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X135
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ad avvitamento (intaglio TX40): l’installazione avviene in maniera graduale minimizzando il disturbo nel cappotto e nel materiale di supporto
- Carichi più elevati dei tradizionali tasselli per pannelli isolanti a battere: sono richiesti meno tasselli per metro quadro di isolamento, con notevole risparmio di tempo e costi
- Con possibilità di installazione ad incasso per minimizzare ulteriormente il ponte termico ed evitare la comparsa di macchie sul cappotto
- Tassello in polipropilene preassemblato con vite in acciaio zincato con testa in poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
- Trasmissione termica χ = 0,002 W/K
Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm
* + 10 mm in caso di installazione ad incasso
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso
Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante
supporti A + B + C + D | supporto E | ||||||
prof. min. foro [mm] | prof. min. ancoraggio [mm] | spess.max. pannello isolante1) [mm] | prof. min. foro [mm] | prof. min. foro mm | spess.max. pannello isolante1) mm | llungh. tassello [mm] | Art. |
35* | 25* | 80 | 55* | 45* | 60 | 115 | 5921 399 115 |
100 | 80 | 135 | 5921 399 135 | ||||
120 | 100 | 155 | 5921 399 155 | ||||
140 | 120 | 175 | 5921 399 175 | ||||
160 | 140 | 195 | 5921 399 195 | ||||
180 | 160 | 215 | 5921 399 215 | ||||
200 | 180 | 235 | 5921 399 235 | ||||
220 | 200 | 255 | 5921 399 255 | ||||
240 | 220 | 275 | 5921 399 275 | ||||
260 | 240 | 295 | 5921 399 295 | ||||
* + 10 mm in caso di installazione ad incasso 1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica. Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso |
materiale di supporto | categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk | ammissibile (o raccomandato) Ramm |
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa: | |||
calcestruzzo C12/15 | A | 1,20 kN | 0,60 kN |
calcestruzzo C16/20 - C50/60 | A | 1,50 kN | 0,75 kN |
mattoni pieni | B | 1,50 kN | 0,75 kN |
mattoni forati | C | 0,90 kN | 0,45 kN |
calcestruzzo alleggerito | D | 0,90 kN | 0,45 kN |
calcestruzzo aerato (cellulare) | E | 1,20 kN | 0,60 kN |
interasse min. tra gli ancoranti | A, B, C, D, E | 100 mm | |
distanza min. dal bordo | A, B, C, D, E | 100 mm | |
spessore min. supporto | A, B, C, D, E | 100 mm | |
(1kN ~ 100 kg) |
Forare
Pulire il foro
Implementare il tassello a filo
Avvitare
Forare
Pulire il foro almeno 3 volte
Implementare il disco R-KWX
sul tassello
Implementare l’utensile di posa R-TFIX-TOOL sull’avvitatore e inserire il tassello nel foro
Avvitare spingendo il tassello
finchè il disco verde non tocca l’isolamento
Inserire il tappo
Installazione completata
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p. es. polistirene espanso (EPS), lana di roccia, sughero e poliuretano, o pannelli leggeri in lana di legno
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 135 mm |
Spessore isolamento | 100 mm |
Diametro disco | 60 mm |
Materiale | Polipropilene - PP |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Colore | Bianco |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.