Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/AMSKOq_DyVM

Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 1
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 2
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 3
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 4
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 5
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 6
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 7
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S - TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235 - 8

Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S

Tassello per pannelli isolanti TFIX-8S
TASS.-ISOLAMNT-(R-TFIX-8S)-D60MM-8X235

Cod. art. 5921399235

EAN 4062856285945

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S

Cod. art. 5921399235

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con vite in acciaio zincato
  • Ad avvitamento (intaglio TX40): l’installazione avviene in maniera graduale minimizzando il disturbo nel cappotto e nel materiale di supporto

  • Carichi più elevati dei tradizionali tasselli per pannelli isolanti a battere: sono richiesti meno tasselli per metro quadro di isolamento, con notevole risparmio di tempo e costi

  • Con possibilità di installazione ad incasso per minimizzare ulteriormente il ponte termico ed evitare la comparsa di macchie sul cappotto

  • Tassello in polipropilene preassemblato con vite in acciaio zincato con testa in poliammide rinforzato con fibra di vetro

  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta

  • Trasmissione termica χ = 0,002 W/K
Indicazione

Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm



* + 10 mm in caso di installazione ad incasso


1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica


Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso



Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante

supporti A + B + C + Dsupporto E
prof. min.
foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio
[mm]
spess.max.
pannello
isolante1)
[mm]
prof.
min.
foro
[mm]
prof.
min.
foro
mm
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
llungh.
tassello
[mm]
Art.
35*25*8055*45*601155921 399 115
100801355921 399 135
1201001555921 399 155
1401201755921 399 175
1601401955921 399 195
1801602155921 399 215
2001802355921 399 235
2202002555921 399 255
2402202755921 399 275
2602402955921 399 295
* + 10 mm in caso di installazione ad incasso
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della
lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica.
Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso
materiale di supportocategoriaresistenza
caratteristica
all’estrazione Rk
ammissibile (o
raccomandato)
Ramm
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa:
calcestruzzo C12/15A1,20 kN0,60 kN
calcestruzzo C16/20 - C50/60A1,50 kN0,75 kN
mattoni pieniB1,50 kN0,75 kN
mattoni foratiC0,90 kN0,45 kN
calcestruzzo alleggeritoD0,90 kN0,45 kN
calcestruzzo aerato (cellulare)E1,20 kN0,60 kN
interasse min. tra gli ancorantiA, B, C, D, E100 mm
distanza min. dal bordoA, B, C, D, E100 mm
spessore min. supportoA, B, C, D, E100 mm
(1kN ~ 100 kg)
Istruzioni

Forare

Pulire il foro

Implementare il tassello a filo

Avvitare

Forare

Pulire il foro almeno 3 volte

Implementare il disco R-KWX


sul tassello

Implementare l’utensile di posa R-TFIX-TOOL sull’avvitatore e inserire il tassello nel foro

Avvitare spingendo il tassello


finchè il disco verde non tocca l’isolamento

Inserire il tappo

Installazione completata

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p. es. polistirene espanso (EPS), lana di roccia, sughero e poliuretano, o pannelli leggeri in lana di legno

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

235 mm

Spessore isolamento

200 mm

Diametro disco

60 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Materiale del chiodo

Acciaio

Colore

Bianco

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra isolante, altri

DISCO MAGGIORATO-(KWL)-D90MM

x 200 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche