Tassello per pannelli isolanti TFIX-8P
Tassello per pannelli isolanti TFIX-8P
TASS. ISOLAMNT-(TFIX-8P)-D60MM-8X155
Cod. art. 5921598155
EAN 4053479596921
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello in polipropilene con chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
- Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
- Trasmissione termica χ = 0,000 W/K
Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm
E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti
di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante
Forare
Pulire il foro
Implementare il tassello a filo
Implementare il chiodo
Affondare il tassello
| supporti A + B + C + D | supporto E | ||||||
| prof. min. foro mm | prof. min ancoraggio mm | spessore max. pannello isolante1)/ mm | prof. min. foro mm | prof. min. ancoraggio mm | spessore max. pannello isolante1)/ mm | lungh. tassello mm | Art. |
| 35 | 25 | 80 | 75 | 65 | 40 | 115 | 5921 598 115 |
| 100 | 60 | 135 | 5921 598 135 | ||||
| 120 | 80 | 155 | 5921 598 155 | ||||
| 140 | 100 | 175 | 5921 598 175 | ||||
| 160 | 120 | 195 | 5921 598 195 | ||||
| 180 | 140 | 215 | 5921 598 215 | ||||
| 1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica | |||||||
| dati tecnici | supporto di categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk | carico ammissibile (o raccomandato) Ramm |
| calcestruzzo C12/15 | A | 0,40 | 0,14 |
| calcestruzzo C16/20 - C50/60 | A | 0,50 | 0,18 |
| mattone pieno | B | 0,50 | 0,18 |
| mattone forato | C | 0,30 | 0,11 |
| calcestruzzo allegerito | D | 0,30 | 0,11 |
| calcestruzzo cellulare | E | 0,50 | 0,11 |
| spessore min. supporto | A, B, C, D | 100 mm | |
| E | 110 mm | ||
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto (ETICS), p.es. polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), lana minerale, sughero e poliuretano
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 155 mm |
Spessore isolamento | 120 mm |
Diametro disco | 60 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Materiale del chiodo | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Colore | Bianco, Trasparente |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.