Ancorante W-FAZ/S
Ancorante W-FAZ in acciaio zincato
ANCORANTE W-FAZ/S-(ZN)-10-21-M8X75
Cod. art. 5928208010
EAN 4046777088526
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carichi elevati, distanza dal bordo e interasse ridotti
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Montaggio passante per un'installazione rapida
- Profondità di ancoraggio ridotta
- Foratura ridotta con risparmio di tempo
- Applicazioni versatili
- ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo con certificazione
Calcestruzzo di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2)
Per il fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, strutture in legno, arcarecci ecc.
Fissaggio singolo senza certificazione
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione
W-FAZ/S è utilizzabile solo in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M8 |
Lunghezza tassello (l) | 75 mm |
Altezza di fissaggio (t fix) | 10 mm |
Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red) | 21 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 46 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red) | 35 mm |
Apertura chiave | 13 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foratura (h 1) | 60 mm |
Profondità foro ridotta (h 1, rosso) | 49 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 20 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 9 mm |
Omologazione | ETA-99/0011 |
| Dati sulle prestazioni | |||||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Profondità di ancoraggio effettiva standard/ Profondità di ancoraggio effettiva ridotta | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), (scr,sp e ccr,sp vedere il certificato di omologazione) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120) fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Classe di resistenza al fuoco | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, distanza dal bordo e gruppi di tasselli. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) L'impiego è limitato all'ancoraggio di sistemi staticamente indeterminati. | |||||||||||||
| Valori caratteristici | ||||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Profondità di ancoraggio effettiva standard/ Profondità di ancoraggio effettiva ridotta | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Profondità di posa | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Interasse | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Distanza dal bordo | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Spessore minimo standard del supporto | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | per c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | per s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | per s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Spessore minimo del supporto ridotto | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Interasse minimo Calcestruzzo fessurato | per c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Interasse minimo Calcestruzzo non fessurato | per c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo fessurato | per s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Distanza dal bordo minima Calcestruzzo non fessurato | per s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||