Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante W-FAZ/S con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Ancorante W-FAZ rondella grande acciaio zincato
ANCOR(W-FAZ/S)(U-SHB)ZN-15-26-M8X80

Cod. art. 5928308015

EAN 4046777112603

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante W-FAZ/S con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Cod. art. 5928308015

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
  • Carichi elevati, interasse e distanza dal bordo ridotti

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Montaggio passante per un'installazione rapida

  • Profondità di ancoraggio ridotta

  • Foratura ridotta con risparmio di tempo

  • Applicazioni versatili
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8–M16)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8–M16)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con certificazione


Calcestruzzo di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2)


Per il fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, strutture in legno, arcarecci ecc.



Fissaggio singolo senza certificazione


Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione



W-FAZ/S è utilizzabile solo in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M8

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio (t fix)

15 mm

Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)

26 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

46 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

35 mm

Diametro x spessore disco

24 x 2 mm

Apertura chiave

13 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foratura (h 1)

60 mm

Profondità foro ridotta (h 1, rosso)

49 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

20 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

9 mm

Omologazione

ETA-99/0011

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Profondità di ancoraggio effettiva standard/
Profondità di ancoraggio effettiva ridotta

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252) (scr,sp e ccr,sp
vedere il certificato di omologazione)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato
C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Momento flettente ammissibile Madm. [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Per carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011
Classe di resistenza al fuoco F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
F60 [kN] 1,0 - 2,2 - 3,5 - 7,0 - - - -
F90 [kN] 0,65 - 1,3 - 2,0 - 4,3 - - - -
F120 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - - - -
Valori caratteristici
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Profondità di ancoraggio effettiva standard/
Profondità di ancoraggio effettiva ridotta

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Profondità di posa hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Interasse Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Distanza dal bordo Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Spessore minimo standard del supporto hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 70 _ 70 _ 100 _ 100 _ 150 180 300
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
per c ≥ [mm] 80 _ 70 _ 120 _ 120 _ 180 180 300
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 180
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
cmin ≥ [mm] 50 _ 50 _ 75 _ 80 _ 130 100 180
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 220 540
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
per s ≥ [mm] 100 _ 100 _ 150 _ 150 _ 240 220 540
Spessore minimo del supporto ridotto hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 - - -
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 - - -
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 - - -
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
per c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 - - -
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 - - -
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 - - -
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 - - -
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
per s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 - - -
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 28,55
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 20 25 45 90 160 200 300

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche