Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W-FAZ/acciaio inossidabile A4
ANCOR-(W-FAZ/A4)-A4-10-30-M10X90

Cod. art. 5928410010

EAN 4046777116946

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante W- FAZ/A4

Cod. art. 5928410010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
  • Carichi di lavoro elevati, interassi e distanze dal bordo ridotti

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Montaggio passante per un'installazione rapida

  • Ancorante ad espansione con controllo della coppia in acciaio inossidabile A4


Profondità di ancoraggio ridotta


  • I tempi necessari per la foratura e l'installazione sono ridotti al minimo

  • Applicazione versatile
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con certificazione


  • Calcestruzzo di peso normale, classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2)

  • Per il fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, strutture in legno, travi dei tetti ecc.


Fissaggio singolo senza certificazione


Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione



W-FAZ/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Diametro tassello in sistema metrico

M10

Lunghezza tassello (l)

90 mm

Altezza di fissaggio (t fix)

10 mm

Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)

30 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

60 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

40 mm

Diametro x spessore disco

20 x 2 mm

Apertura chiave

17 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10 mm

Profondità foratura (h 1)

75 mm

Profondità foro ridotta (h 1, rosso)

55 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Rivestito

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

35 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

12 mm

Tipo di filettatura x diametro tassello x lunghezza filettatura (L Th)

M10 x 42

Omologazione

ETA-99/0011

Sismologia C1

Sismologia C2

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Profondità di ancoraggio effettiva standard/
Profondità di ancoraggio effettiva ridotta

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), (scr,sp e ccr,sp
vedere il certificato di omologazione)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Per carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011
Classe di resistenza al fuoco F30 [kN] 9,0 _ 15,0 _ 19,0 _ 30,0 _ _ _
F60 [kN] 5,0 _ 9,0 _ 12,0 _ 15,0 _ _ _
F90 [kN] 1,8 _ 4,0 _ 5,0 _ 7,5 _ _ _
F120 [kN] 1,0 _ 2,0 _ 3,0 _ 6,0 _ _ _
Valori caratteristici
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Profondità di ancoraggio effettiva standard/
Profondità di ancoraggio effettiva ridotta

hef,/hef, red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Profondità di posa hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Interasse Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Distanza dal bordo Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Spessore minimo standard del supporto hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
per c ≥ [mm] 80 _ 75 _ 120 _ 120 _ 180 125
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 40 _ 55 _ 60 _ 60 _ 95 125
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
cmin ≥ [mm] 50 _ 60 _ 75 _ 80 _ 130 125
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 125
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
per s ≥ [mm] 100 _ 120 _ 150 _ 150 _ 240 125
Spessore minimo del supporto ridotto hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 _ _
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 _ _
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 _ _
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 _ _
Interasse minimo
Calcestruzzo non fessurato
per c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 _ _
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 _ _
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 _ _
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 _ _
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
per s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 _ _
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 10 12 16 20 24
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 20 35 50 110 200 290
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, distanza dal bordo e gruppi di tasselli.
2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.
3) Adatto solo per l'uso in ambienti interni o in ambienti umidi.