Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S
Ancorante a vite W-BS tipo S testa es disco grande
VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X180
Cod. art. 5929121125
EAN 4046777685084
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente versatile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al limitato effetto espandente
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici
- Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo
- Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
A partire dalla misura 8, per l'installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata.
Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici
- Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo
- Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Punto di fissaggio singolo con omologazione:
Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Tipo particolarmente adatto per il fissaggio in applicazioni di costruzioni in legno nel calcestruzzo:
- Montaggio ad es. di traverse di supporto, traversine, arcarecci inferiori, pensiline, sottostrutture in legno, ecc.
- Fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 180 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 125 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 105 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 95 mm |
Diametro filettatura | 12 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10,0 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 65 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 85 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 95 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 55 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 75 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 85 mm |
Azionamento esterno | Ch15 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro rondella | 44 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14,0 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | |||||
| Dimensione ancorante [mm] | 10 | ||||
| Profondità tassello nel foro | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 26,7 | |||
| Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | ||
| C2 | x | ||||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | |||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM disciplinati nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. | |||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 10 | |||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 50 | ||
| Interasse | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 50 | ||
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 10 | ||
| Diametro della punta ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 65 | 85 | 95 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 14 | ||
| Apertura chiave | [mm] | WS15 | ||
| Diametro rondella | dw [mm] | 44 | ||
| Spessore rondella | tw [mm] | 4 | ||
| Altezza testa vite | hn [mm] | 10 | ||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 400 | ||