Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S - VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240 Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S - VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240 Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S - VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Am2QiRX9uSc

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S - VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240 - 1
Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S - VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240 - 2
Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S - VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240 - 3

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Ancorante a vite W-BS tipo S testa es disco grande
VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH15-10X240

Cod. art. 5929121185

EAN 4046777685107

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Cod. art. 5929121185

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Ideale per il montaggio di strutture in legno (rondella maggiorata secondo norma DIN 440) in calcestruzzo, acciaio zincato
  • Estremamente versatile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio

  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)

  • Carichi molto elevati

  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al limitato effetto espandente

  • Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Prova di prestazioni

Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici

  • Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo


  • Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS

  • In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l'installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata.

Area di applicazione

Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici

  • Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo


  • Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS

  • In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Punto di fissaggio singolo con omologazione:


Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Tipo particolarmente adatto per il fissaggio in applicazioni di costruzioni in legno nel calcestruzzo:


  • Montaggio ad es. di traverse di supporto, traversine, arcarecci inferiori, pensiline, sottostrutture in legno, ecc.

  • Fissaggi antisismici in zone sismiche

  • Fissaggi in caso di esposizione al fuoco


W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

10 mm

Lunghezza tassello (l)

240 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

185 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

165 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

155 mm

Diametro filettatura

12 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10,0 mm

Profondità foratura (h 1,1)

65 mm

Profondità foratura (h 1,2)

85 mm

Profondità foratura (h 1,3)

95 mm

Profondità di posa (h nom1)

55 mm

Profondità di posa (h nom2)

75 mm

Profondità di posa (h nom3)

85 mm

Azionamento esterno

Ch15

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro rondella

44 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14,0 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043
Dimensione ancorante [mm] 10
Profondità tassello nel foro hnom [mm] 55 75 85
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 4,3 8,0 9,6
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
5,7 9,5 11,9
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 4,8 15,9 16,2
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
6,8 16,2 16,2
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 26,7
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 C1 x x
C2 x
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione ancorante [mm] 10
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm] 55 75 85
Interasse minimo smin [mm] 50
Interasse scr,N [mm] 129 180 204
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 50
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 64,5 90 102
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 90 102
Foro nominale ∅ d0 [mm] 10
Diametro della punta ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 65 85 95
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 14
Apertura chiave [mm] WS15
Diametro rondella dw [mm] 44
Spessore rondella tw [mm] 4
Altezza testa vite hn [mm] 10
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 400