Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S
Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo S
VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH13-8X120
Cod. art. 5929128075
EAN 4046777684988
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzo estremamente flessibile grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-14)
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-14), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al limitato effetto espandente
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-14)
- Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-14) e C2 (diam. 8-14)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.8-2090 per fissaggio temporaneo nel calcestruzzo (diam. 10-14, tipo S testa esagonale)
- In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
- Utilizzo nel calcestruzzo fresco
- Fissaggio multiplo
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per fissaggi nel calcestruzzo (diam. 10-14, tipo S testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
Resistenza a trazione in soffitti in calcestruzzo alveolare, (diam 6-10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
A partire dalla misura 8, per l'installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata.
Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-14)
- Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-14) e C2 (diam. 8-14)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.8-2090 per fissaggio temporaneo nel calcestruzzo (diam. 10-14, tipo S testa esagonale)
- In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
- Utilizzo nel calcestruzzo fresco
- Fissaggio multiplo
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per fissaggi nel calcestruzzo (diam. 10-14, tipo S testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
Resistenza a trazione in soffitti in calcestruzzo alveolare, (diam 6-10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Punto di fissaggio singolo con omologazione (∅6 - ∅14):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Tasselli per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato), (∅5 e ∅6)
- In soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (∅6)
Per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:
- Fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, vassoi portacavi, tubi, ringhiere, attrezzature per cantieri ecc. in montaggio passante
- Fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti
Il fissaggio temporaneo delle attrezzature per cantieri può essere effettuato all'interno e all'esterno
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 120 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 75 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 65 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 55 mm |
Diametro filettatura | 10 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8,0 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 55 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 65 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 75 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 45 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 55 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 65 mm |
Azionamento esterno | Ch13 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro rondella | 16 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 12,0 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
| Parametri generali per l'installazione nella muratura: | ||||||||||
| Misura ancorante | Diametro | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Profondità di ancoraggio | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Diametro del foro | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Diametro della punta | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Profondità del foro | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196 | ||||||||||
| Misura ancorante | Profondità di ancoraggio | Carico di trazione ammissibile | Carico di taglio ammissibile | Distanza dal bordo min. | Interasse min. | Distanza dai giunti della muratura | Coppia di serraggio max. per installazione manuale | Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore | Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Mattone pieno in cemento leggero Vbl in conformità alla norma DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 4 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Note: Per ulteriori dettagli sulla resistenza alla compressione, gli interassi critici, le distanze dal bordo e le posizioni di installazione, fare riferimento a ETA-23/0196. Per determinare il carico ammissibile, è stato preso in considerazione il coefficiente di sicurezza parziale in ETA γM=2,5 per il lato resistenza e un coefficiente di sicurezza parziale γF=1,4 per le azioni. I valori specificati si applicano a un ancorante singolo in muratura con fvko: 0,15 [N/mm²] e σd: 0,2 [N/mm²]. Per combinazioni di carichi di trazione e di taglio, momenti flettenti o interassi critici e distanze dai bordi ridotti, vedere ETA-23/0196. È inoltre obbligatorio fornire la documentazione per la rimozione dei mattoni. | ||||||||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio singolo secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
| Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati | ||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |
| Interasse minimo | smin [mm] | 100 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 |
| Interasse minimo tra i gruppi di tasselli di ancoraggio | amin [mm] | 100 |
| Interasse tra le cavità | lc ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||||||||||||||||
| Dimensione tassello [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Interasse | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| ∅ dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
| Apertura chiave | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
| Diametro rondella | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
| Altezza testa vite | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
| 1) Per fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 | |||||||||||||||||
| Dati sulle prestazioni in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |||
| Spessore parte piena inferiore [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM disciplinati nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. 3) I carichi ammessi sono stati determinati senza influenza della distanza dal bordo e interasse. 4) Un numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio pari a Fadm ≤ 1,4 kN; un numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio Fadm ≤ 2,1 kN. I carichi ammessi possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. 5) È necessario rispettare i dati di montaggio | ||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | |||||
| Dimensione ancorante [mm] | 5 | 6 | |||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | |||||