Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo SK
VITE-CLS-(W-BS/SK)-(A2K)-TX50-10X120

Cod. art. 5929131065

EAN 4062856275359

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Cod. art. 5929131065

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Per il montaggio a filo, ad esempio di ringhiere o corrimano, acciaio zincato
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura

  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-10)

  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-10), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alle istruzioni per l'installazione).

  • Carichi molto elevati

  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione

  • Montaggio estremamente semplice e veloce e carichi applicabili immediatamente

  • Permette di realizzare un'installazione a filo esteticamente impeccabile.
Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-10)

  • Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-10) e C2 (diam. 8-10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi nel calcestruzzo (diam. 10), tipo SK, testa piana svasata


  • Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS

  • In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60


Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Indicazione

A partire dalla misura 8, per l'installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.

Area di applicazione

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-10)

  • Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-10) e C2 (diam. 8-10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi nel calcestruzzo (diam. 10), tipo SK, testa piana svasata


  • Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS

  • In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60


Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6-10):


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:


  • In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato), (diam. 5 e diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)


Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 5-10):


  • In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati

  • In mattoni pieni in muratura


Progettata appositamente per installazioni a filo impeccabili



Ideale per il fissaggio di carichi da medi a pesanti in calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:


  • Fissaggio ad esempio di ringhiere per scale e balaustre per balconi, corrimano, costruzioni in acciaio, sottostrutture in legno, profilati metallici, ecc. per montaggio passante

  • Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)

  • Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco


W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

10 mm

Lunghezza tassello (l)

120 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

65 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

45 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

35 mm

Diametro filettatura

12 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10,0 mm

Profondità foratura (h 1,1)

65 mm

Profondità foratura (h 1,2)

85 mm

Profondità foratura (h 1,3)

95 mm

Profondità di posa (h nom1)

55 mm

Profondità di posa (h nom2)

75 mm

Profondità di posa (h nom3)

85 mm

Diametro testa (d sk)

22 mm

Azionamento interno

TX50

Tipo testa

Testa piana svasata

Materiale

Acciaio

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14,0 mm

Superficie

Zincato

Parametri generali per l'installazione nella muratura:
Misura ancorante Diametro 5 6 8 10
Profondità di ancoraggio hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Diametro del foro d0 [mm] 5 6 8 10
Diametro della punta dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Profondità del foro h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Diametro del foro nell'elemento da fissare df[mm] 7 8 12 14
Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196
Misura ancorante Profondità di ancoraggio Carico di trazione ammissibile Carico di taglio ammissibile Distanza dal bordo min. Interasse min. Distanza dai giunti della muratura Coppia di serraggio max. per installazione manuale Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2,
spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2,
spessore minimo del supporto hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2,
spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Mattone pieno in cemento leggero Vbl in conformità alla norma DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 4 N/mm2,
spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043
Dimensione ancorante [mm] 6 8 10
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm]
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Momento flettente ammissibile Madm [Nm]
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2 x x
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043
Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati
Dimensione ancorante [mm] 6
Interasse minimo smin [mm] 100
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 100
Interasse minimo tra i gruppi di tasselli di ancoraggio amin [mm] 100
Distanza tra cavità lc ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento lp ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro ap ≥ [mm] 50
Diametro del foro d0 [mm] 6
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 8
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione ancorante [mm] 5 6 8 10
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Interasse minimo smin [mm] 35 35 40 40 50 50
Interasse scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 35 40 40 50 50
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 80 80 80
Diametro del foro d0 [mm] 5 6 8 10
Diametro dei taglienti dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 8 12 14
Attacco interno TX25 TX30 TX40 TX50
Diametro della testa dsk [mm] 12 13 20 22
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 110 160 300 400
Dati sulle prestazioni in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128
Dimensione ancorante [mm] 6
Spessore del solaio in corrispondenza dell'alveolo [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo5) Fperm. [kN]
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128
Dimensione ancorante [mm] 5 6
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm]
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) Nperm. [kN] ≥ C20/25
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Momento flettente ammissibile Madm [Nm]
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128