Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S
Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo SK
VITE-CLS-(W-BS/SK)-(A2K)-TX30-6X50
Cod. art. 5929136015
EAN 4046777685220
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
- Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-10)
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-10), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alle istruzioni per l'installazione).
- Carichi molto elevati
- Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
- Montaggio estremamente semplice e veloce e carichi applicabili immediatamente
- Permette di realizzare un'installazione a filo esteticamente impeccabile.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-10)
- Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-10) e C2 (diam. 8-10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi nel calcestruzzo (diam. 10), tipo SK, testa piana svasata
- Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
A partire dalla misura 8, per l'installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-10)
- Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-10) e C2 (diam. 8-10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi nel calcestruzzo (diam. 10), tipo SK, testa piana svasata
- Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6-10):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato), (diam. 5 e diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 5-10):
- In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati
- In mattoni pieni in muratura
Progettata appositamente per installazioni a filo impeccabili
Ideale per il fissaggio di carichi da medi a pesanti in calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:
- Fissaggio ad esempio di ringhiere per scale e balaustre per balconi, corrimano, costruzioni in acciaio, sottostrutture in legno, profilati metallici, ecc. per montaggio passante
- Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 50 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 15 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 10 mm |
Diametro filettatura | 7,5 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6,0 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 40 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 45 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 35 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 40 mm |
Diametro testa (d sk) | 13 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Materiale | Acciaio |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8,0 mm |
Superficie | Zincato |
| Parametri generali per l'installazione nella muratura: | ||||||||||
| Misura ancorante | Diametro | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Profondità di ancoraggio | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Diametro del foro | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Diametro della punta | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Profondità del foro | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196 | ||||||||||
| Misura ancorante | Profondità di ancoraggio | Carico di trazione ammissibile | Carico di taglio ammissibile | Distanza dal bordo min. | Interasse min. | Distanza dai giunti della muratura | Coppia di serraggio max. per installazione manuale | Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore | Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Mattone pieno in cemento leggero Vbl in conformità alla norma DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 4 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Note: Per ulteriori dettagli sulla resistenza alla compressione, gli interassi critici, le distanze dal bordo e le posizioni di installazione, fare riferimento a ETA-23/0196. Per determinare il carico ammissibile, è stato preso in considerazione il coefficiente di sicurezza parziale in ETA γM=2,5 per il lato resistenza e un coefficiente di sicurezza parziale γF=1,4 per le azioni. I valori specificati si applicano a un ancorante singolo in muratura con fvko: 0,15 [N/mm²] e σd: 0,2 [N/mm²]. Per combinazioni di carichi di trazione e di taglio, momenti flettenti o interassi critici e distanze dai bordi ridotti, vedere ETA-23/0196. È inoltre obbligatorio fornire la documentazione per la rimozione dei mattoni. | ||||||||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | Dimensione ancorante [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | |||||||
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | ||||||
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | ||||||||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||||||
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||||||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | |||||||
| Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||
| C2 | x | x | ||||||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | ||||||||
| Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati | ||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |
| Interasse minimo | smin [mm] | 100 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 |
| Interasse minimo tra i gruppi di tasselli di ancoraggio | amin [mm] | 100 |
| Distanza tra cavità | lc ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 6 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||||||||||
| Dimensione ancorante [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Interasse | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Diametro del foro | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Attacco interno | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Diametro della testa | dsk [mm] | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
| 1) Per fissaggi multipli di sistemi non portanti | |||||||||||
| Dati sulle prestazioni in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |||
| Spessore del solaio in corrispondenza dell'alveolo [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo5) | Fperm. [kN] | |||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM disciplinati nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. 3) I carichi ammessi sono stati determinati senza influenza della distanza dal bordo e interasse. 4) Un numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio pari a Fperm ≤ 1,4 kN; un numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio Fperm ≤ 2,1 kN. I carichi ammessi possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. 5) È necessario rispettare i dati di montaggio. | ||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 5 | 6 | ||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | |||
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | |||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | |||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | ||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.