Vite per calcestruzzo a testa cilindrica bombata W-BS/S
Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato P
VITE-CLS-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5X40
Cod. art. 5929145005
EAN 4046777685336
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
- Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio o le guide (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
- Carichi ammissibili elevati
- Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
- Montaggio estremamente semplice e veloce e carichi applicabili immediatamente
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Azione statica e quasi statica (∅6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Azione statica e quasi statica (∅5 - ∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅6)
- Lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata.
Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Azione statica e quasi statica (∅6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Azione statica e quasi statica (∅5 - ∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅6)
- Lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato), (diam. 5 e 6)
- In lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 - C50/60, (diam. 6)
Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 5-6):
- In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati
- In mattoni pieni in muratura
Testa cilindrica bombata con geometria della testa accattivante, ideale per il fissaggio di carichi medi in calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:
- Fissaggio ad es. di profilati, pannelli, fogli, pannelli antincendio, corrimano, profilati metallici, staffe, sottostrutture in legno ecc. in montaggio passante
- Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti
Per l'uso in calcestruzzo diam. C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 40 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 5 mm |
Diametro filettatura | 6,5 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 5,0 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 40 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 35 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro testa | 14 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 7,0 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
| Parametri generali per l'installazione nella muratura: | |||||
| Misura ancorante | Diametro | 5 | 6 | ||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 35 | 55 | ||
| Diametro del foro | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
| Diametro della punta | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | |
| Profondità del foro | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | |
| Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196 | ||||||||||
| Misura ancorante | Profondità di ancoraggio | Carico di trazione ammissibile | Carico di taglio ammissibile | Distanza dal bordo min. | Interasse min. | Distanza dai giunti della muratura | Coppia di serraggio max. per installazione manuale | Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore | Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Note: Per ulteriori dettagli sulla resistenza alla compressione, le distanze dal bordo, gli interassi critici e le posizioni di installazione, fare riferimento a ETA-23/0196. Per determinare il carico ammissibile, è stato preso in considerazione un coefficiente di sicurezza parziale in ETA γM=2,5 per il lato resistenza e un coefficiente di sicurezza parziale γF=1,4 per le azioni. I valori specificati si applicano a un ancorante singolo in muratura con fvko: 0,15 [N/mm²] e σd: 0,2 [N/mm²]. Per combinazioni di carichi di trazione e di taglio, momenti flettenti o interassi e distanze dai bordi ridotti, vedere ETA-23/0196. È inoltre obbligatorio fornire la documentazione per la rimozione dei mattoni. | ||||||||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |||
| Profondità tassello nel foro | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | ||||
| Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati | ||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |
| Interasse minimo | smin [mm] | 100 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 |
| Interasse minimo tra i gruppi di tasselli di ancoraggio | amin [mm] | 100 |
| Interasse tra le cavità | lc ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 6 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||||
| Dimensione ancorante [mm] | 5 | 6 | |||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Interasse | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
| Diametro del foro | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
| Attacco interno | TX30 | TX30 | |||
| Diametro della testa | dh [mm] | 14 | 15 | ||
| Altezza testa vite | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
| 1) Per fissaggi multipli di sistemi non portanti | |||||
| Dati sulle prestazioni in soffitti in cemento precompressi alveolari - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | ||||
| Dimensione ancorante [mm] | 6 | |||
| Spessore del solaio in corrispondenza dell'alveolo [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM disciplinati nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. 3) I carichi ammessi sono stati determinati senza influenza della distanza dal bordo e interasse. 4) Un numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio pari a Fperm ≤ 1,4 kN; un numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio Fperm ≤ 2,1 kN. I carichi ammissibili possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il cedimento di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. 5) È necessario rispettare i dati di montaggio. | ||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | |||||
| Dimensione ancorante [mm] | 5 | 6 | |||
| Profondità tassello nel foro | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | |||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.