Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S
Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo I
VITE-CLS-(W-BS/I)-(A2K)-CH13-M8/M10-6X35
Cod. art. 5929176001
EAN 4046777685688
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
- Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
- Con manicotto filettato con filettatura interna combinata M8/M10
- Carichi elevati
- Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
- Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente
- Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l'installazione degli elementi da fissare. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, (diam. 6))
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 6):
- In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati
- In mattoni pieni in muratura
La soluzione più semplice per installazioni sospese con barre filettate M8 e M10. Soluzione di fissaggio molto efficiente nel calcestruzzo per numerose applicazioni che coinvolgono attrezzature tecniche per l'edilizia, quali impianti sanitari, di condizionamento dell'aria ed elettrici.
Ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:
- Fissaggio ad esempio di singole tubazioni e impianti di ventilazione, sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e passacavi
- Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (in calcestruzzo)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 6 mm |
Diametro filettatura | 7,5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 35 mm |
Tipo testa | Con filetto femmina (metrico) |
Filettatura di collegamento | M8, M10 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Azionamento esterno | Ch13 |
Diametro foro nominale (d 0) | 6,0 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 40 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 35 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 0 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8,0 mm |
Omologazione | ETA-16/0043, ETA-16/0128 |
| Parametri generali per l'installazione nella muratura: | ||||
| Misura ancorante | Diametro | 6 | ||
| Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 55 | ||
| Diametro del foro | d0 | [mm] | 6 | |
| Diametro della punta | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
| Profondità del foro | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 8 | |
| Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196 | ||||||||||
| Misura ancorante | Profondità di ancoraggio | Carico di trazione ammissibile | Carico di taglio ammissibile | Distanza dal bordo min. | Interasse min. | Distanza dai giunti della muratura | Coppia di serraggio max. per installazione manuale | Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore | Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Note: Per ulteriori dettagli sulla resistenza alla compressione, gli interassi critici, le distanze dal bordo e le posizioni di installazione, fare riferimento a ETA-23/0196. Per determinare il carico ammissibile, è stato preso in considerazione il coefficiente di sicurezza parziale in ETA γM=2,5 per il lato resistenza e un coefficiente di sicurezza parziale γF=1,4 per le azioni. I valori specificati si applicano a un ancorante singolo in muratura con fvko: 0,15 [N/mm²] e σd: 0,2 [N/mm²]. Per combinazioni di carichi di trazione e di taglio, momenti flettenti o interassi critici e distanze dai bordi ridotti, vedere ETA-23/0196. È inoltre obbligatorio fornire la documentazione per la rimozione dei mattoni. | ||||||||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto fisso secondo omologazione ETA-16/0043 | ||||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
| Profondità di avvitamento nominale | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Carico di tensione centrale ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Momento di curvatura ammissibile | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0043 | ||||
| Parametri di installazione in pannelli per solai alveolari precaricati | ||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | |
| Distanza minima interasse | smin [mm] | 100 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 |
| Distanza minima tra i gruppi di tasselli | amin [mm] | 100 |
| Distanza tra gli assi della cavità | lc ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 |
| Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 6 |
| Foro passante nel componente da fissare | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
| Lunghezza nominale di avvitamento | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
| Distanza minima interasse | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Distanza asse | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Distanza bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Spessore minimo della struttura | hmin [mm] | 80 | ||
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 6 | ||
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
| Foro passante nel componente da fissare | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Apertura chiave | [mm] | WS13 | ||
| Altezza testa vite | hh [mm] | 26,5 | ||
| Diametro rondella | dw [mm] | 25 | ||
| Filetto femmina | M8/M10 | |||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore ad impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| Coppia di serraggio | Tinst ≤ [Nm] | 10 | ||
| 1) Per ancoraggi in un sistema non strutturale ridondante | ||||
| Dati sulle prestazioni in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari secondo omologazione ETA-16/0128 | ||||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
| Spessore specchio [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM regolate nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di γF = 1,4. Per una combinazione di carichi di trazione e di taglio, per l'influenza della distanza del bordo e dei fissaggi multipli, vedere le linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. 3) I carichi ammissibili sono stati determinati senza influenza assiale e influenza della distanza dal bordo. 4) Numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio pari a Fperm ≤ 1,4 kN o numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio Fperm ≤ 2,1 kN. I carichi ammissibili possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e capacità portante. 5) È necessario rispettare i dati di montaggio. | ||||
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante secondo omologazione ETA-16/0128 | ||||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
| Lunghezza del tassello nel foro | hnom [mm] | 35 | 55 | |
| Tasselli e ancoranti nel calcestruzzo in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
| Carico di taglio ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
| Momento di curvatura ammissibile | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0128 | ||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.