Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FMf65XliigI

Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Am2QiRX9uSc

Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 - 1
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 - 2
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 - 3
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 - 4
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 - 5
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75 - 6

Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento

Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo ST
VITE-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X75

Cod. art. 5929186040

EAN 4046777685862

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo W-BS/S tipo ST-6 come vite di congiunzione Con filettatura di collegamento

Cod. art. 5929186040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per il montaggio di collari per tubazioni o dadi di collegamento in calcestruzzo, acciaio zincato
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura

  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio

  • Con filettatura esterna per il fissaggio diretto, ad esempio, di collari per tubazioni

  • Carichi elevati

  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione

  • Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente

  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Indicazione

Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l'installazione degli elementi da fissare. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.

Area di applicazione

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6)


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:


  • In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, (diam. 6))

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)


Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 6):


  • In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati

  • In mattoni pieni in muratura


La presenza della filettatura esterna offre una soluzione di fissaggio altamente efficiente in calcestruzzo per numerose applicazioni che coinvolgono attrezzature tecniche edili come negli impianti sanitari, di condizionamento ed elettrici o per elementi di fissaggio che devono essere rimovibili.



Ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:


  • Ad esempio per il fissaggio di tubi, condotti di ventilazione, collari fissacavo, sospensioni con barre filettate, profilati, staffe, profilati metallici, staffe per facciate o sottostrutture per soffitti in montaggi non passanti

  • Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)

  • Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco


W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

6 mm

Lunghezza tassello (l)

75 mm

Filettatura di collegamento

M8 x 16

Altezza di fissaggio (t fix 1)

40 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

35 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

20 mm

Diametro filettatura

7,5 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6,0 mm

Profondità foratura (h 1,1)

40 mm

Profondità foratura (h 1,2)

45 mm

Profondità foratura (h 1,3)

60 mm

Profondità di posa (h nom1)

35 mm

Profondità di posa (h nom2)

40 mm

Profondità di posa (h nom3)

55 mm

Azionamento esterno

Ch10

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,0 mm

Tipo testa

Con filettatura di collegamento (metrica)

Parametri generali per l'installazione nella muratura:
Misura ancorante Diametro 6
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Diametro del foro d0 [mm] 6
Diametro della punta dcut[mm] 6,4
Profondità del foro h0[mm] 55 75
Diametro del foro nell'elemento da fissare df[mm] 8
Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196
Misura ancorante Profondità di ancoraggio Carico di trazione ammissibile Carico di taglio ammissibile Distanza dal bordo min. Interasse min. Distanza dai giunti della muratura Coppia di serraggio max. per installazione manuale Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza del tassello nel foro hnom [mm] 40 55
Carico di trazione ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 4,8
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2, vedere la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043. C1 x x
C2
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043.
Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati
Dimensione tassello [mm] 6
Interasse minimo smin [mm] 100
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 100
Interasse critico minimo tra i gruppi di tasselli e ancoranti amin [mm] 100
Interasse critico tra gli assi della cavità lc ≥ [mm] 100
Interasse critico tra i trefoli di tensionamento lp ≥ [mm] 100
Interasse critico tra i trefoli di tensionamento e il foro ap ≥ [mm] 50
Diametro del foro d0 [mm] 6
Foro passante nel componente da collegare df ≤ [mm] 8
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom [mm] 351) 40 55
Interasse minimo smin [mm] 35 40
Interasse critico scr,N [mm] 81 93 132
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 40
Distanza dal bordo critica ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80
Diametro del foro d0 [mm] 6
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 6,40
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 40 45 60
Foro passante nel componente da collegare df ≤ [mm] 8
Chiave [mm] WS10
Altezza testa vite hh [mm] 20
Filettatura di collegamento M8 x 16 mm
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 160
Coppia di serraggio Tinst ≤ [Nm] 10
Dati sulle prestazioni in soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128
Dimensione tassello [mm] 6
Spessore del calcestruzzo in corrispondenza della cavità [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza del tassello nel foro hnom [mm] 35 55
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 4,8
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto