Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S - VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135 Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S - VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135 Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S - VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/FMf65XliigI

Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Am2QiRX9uSc

Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S - VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135 - 1
Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S - VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135 - 2
Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S - VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135 - 3

Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S

Vite calcestruzzo W-BS tipo ST, ac zc, extra lunga
VIT-CLS-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-6X135

Cod. art. 5929186100

EAN 4061975585226

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S

Cod. art. 5929186100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per il fissaggio economico di collari per tubazioni, dadi di collegamento, profili (filettatura di collegamento M8 x 16), attraverso materiali isolanti spessi, acciaio zincato
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura

  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio

  • Versioni extra lunghe per grandi spessori dell'elemento da fissare, ad esempio per il fissaggio attraverso materiali isolanti

  • Con filettatura esterna per il fissaggio diretto, ad esempio, di collari per tubazioni

  • Carichi elevati

  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione

  • Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente

  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Indicazione

Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l'installazione degli elementi da fissare. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.

Area di applicazione

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura


  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6):


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 6):


  • In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati

  • In mattoni pieni in muratura


Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:


  • In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, (diam. 6))

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)


Con vite di congiunzione in versione extra lunga. La soluzione di montaggio efficiente per numerose applicazioni idrauliche e HVAC sotto soffitti isolati, in cui i tubi devono essere installati su diversi livelli o per gli elementi di fissaggio che devono essere rimovibili.



Ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:


  • Fissaggio ad esempio di collari per tubazioni, profilati, staffe, profili metallici, sottostrutture del soffitto, ecc. tramite materiale di isolamento

  • Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)

  • Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco


W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

6 mm

Lunghezza tassello (l)

135 mm

Filettatura di collegamento

M8 x 16

Altezza di fissaggio (t fix 1)

100 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

95 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

80 mm

Diametro filettatura

7,5 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6,0 mm

Profondità foratura (h 1,1)

40 mm

Profondità foratura (h 1,2)

45 mm

Profondità foratura (h 1,3)

60 mm

Profondità di posa (h nom1)

35 mm

Profondità di posa (h nom2)

40 mm

Profondità di posa (h nom3)

55 mm

Azionamento esterno

Ch10

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,0 mm

Tipo testa

Con filettatura di collegamento (metrica)

Parametri generali per l'installazione nella muratura:
Misura ancorante Diametro 6
Lunghezza nominale di innesto della filettatura hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Diametro del foro d0 [mm] 6
Diametro della punta dcut[mm] 6,4
Profondità del foro h0[mm] 55 75
Diametro del foro nell'elemento da fissare df[mm] 8
Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo in muratura in mattoni pieni e forati in conformità alla valutazione ETA-23/0196
Misura ancorante Profondità di ancoraggio Carico di trazione ammissibile Carico di taglio ammissibile Distanza dal bordo min. Interasse min. Distanza dai giunti della muratura Coppia di serraggio max. per installazione manuale Coppia di serraggio max. per installazione con avvitatore Installazione con avvitatore a impulsi tangenziale
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Mattone pieno in arenaria calcarea KS NF in conformità alla norma EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 26 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL KS 12DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 14 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 3DF in conformità alla norma DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 17 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Mattone in muratura Mz in conformità alla norma DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densità grezza del mattone ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistenza alla compressione del mattone fmean = 21 N/mm2, spessore minimo del supporto hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto fisso secondo omologazione ETA-16/0043
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza del tassello nel foro hnom [mm]
Carico di tensione centrale ammissibile1)
su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Carico di taglio ammissibile1)
su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Momento di curvatura ammissibile Madm [Nm]
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 C1 x x
C2
Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0043
Parametri di installazione in pannelli per solai alveolari precaricati
Dimensione tassello [mm] 6
Distanza minima interasse smin [mm] 100
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 100
Distanza minima tra i gruppi di tasselli amin [mm] 100
Distanza tra gli assi della cavità lc ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento lp ≥ [mm] 100
Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro ap ≥ [mm] 50
Diametro foro nominale d0 [mm] 6
Foro passante nel componente da fissare df ≤ [mm] 8
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza nominale di avvitamento hnom [mm] 351) 40 55
Distanza minima interasse smin [mm] 35 40
Distanza asse scr,N [mm] 81 93 132
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 40
Distanza bordo ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Spessore minimo della struttura hmin [mm] 80
Diametro foro nominale d0 [mm] 6
Diametro dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,40
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 40 45 60
Foro passante nel componente da fissare df ≤ [mm] 8
Apertura chiave [mm] WS10
Altezza testa vite hh [mm] 20
Filettatura dado di raccordo M8 x 16 mm
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore ad impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 160
Coppia di serraggio Tinst ≤ [Nm] 10
Dati sulle prestazioni in soffitti in cemento precompressi a nucleo cavo - tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante
Dimensione tassello [mm] 6
Spessore specchio [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari5) Fperm. [kN]
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante secondo omologazione ETA-16/0128
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza del tassello nel foro hnom [mm]
Tasselli e ancoranti nel calcestruzzo in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante3) Nperm. [kN] ≥ C20/25
Carico di taglio ammissibile1)
su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Momento di curvatura ammissibile Madm [Nm]
Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0128
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per martelli

PUNTA -PLUS-Q-LV-D6,0-L265-LU200

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D6,0-L315-LU250

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 1 pz.
Inserto per chiave a bussola a percussione da 1/2 esagonale, misure metriche, esecuzione lunga

BUSSOLA-RINF-1/2PO-ESAG-LUNGA-CH10

Prolunga bussole rinforzata da 1/2 con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera

PROLUNGA-RINFORZATA-1/2PO-75MM

x 1 pz.
Spray ad aria compressa

ARIA-COMPRESSA-SPRAY-200ML

Rimuove senza fatica la polvere in zone difficili da raggiungere
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC COMBI

AVVIT. AD IMP. COMB.BATT.ASS18AEC -2X5AH

Avvitatore ad impulsi a batteria 18 V molto versatile con attacco combinato, regolazione della potenza a tre stadi e motore brushless con requisiti di manutenzione ridotti.
x 1 pz.