Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4
Vite per calcestruzzo W-BS tipo S, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS/S)-A4-CH13-10X90
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio con omologazione (∅6 - ∅10):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Tasselli in un sistema non strutturale ridondante, con approvazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non), (∅6)
- In soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37-C50/60, (∅6)
Adatto per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:
- Montaggio di guide, piastre base, supporti, strutture metalliche, profilati metallici, staffe ecc. nel montaggio passante
- Fissaggi in condizioni sismiche in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 90 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 35 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 15 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 5 mm |
Diametro filettatura | 12 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 65 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 85 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 95 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 55 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 75 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 85 mm |
Azionamento esterno | Ch15 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Diametro rondella | 20 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | |||||||
Lunghezza nominale di innesto della filettatura | 85 | ||||||
Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 9,6 | |||||
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 11,9 | ||||||
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 10 hef) | 16,2 | |||||
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 16,2 | ||||||
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | |
C2 | |||||||
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 |
Dimensione ancorante [mm] | 6 | ||
Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | ||
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | ||
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | |
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | |||
Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | ||
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | |||
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 |
Dati sulle prestazioni in soffitti in cemento precompressi alveolari - fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione tecnica europea ETA-16/0128 | ||||
Dimensione ancorante [mm] | 6 | |||
Spessore parte piena inferiore [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo5) | Fperm. [kN] | |||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM disciplinati nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. 3) I carichi ammessi sono stati determinati senza influenza della distanza dal bordo e interasse. 4) Un numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio pari a Fperm ≤ 1,4 kN; un numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio producono un carico per punto di ancoraggio F≤perm 2,1 kN. I carichi ammessi possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e resistenza. 5) È necessario rispettare i dati di montaggio. |
Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||||||||
Dimensione ancorante [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Lunghezza nominale di innesto della filettatura | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Interasse | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | ||||
Diametro del foro | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Apertura chiave | [mm] | WS13 | WS13 | WS15 | ||||||
Diametro rondella | dw [mm] | 15 | 16 | 20 | ||||||
Altezza testa vite | hn [mm] | 6 | 9 | 10 | ||||||
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) Per fissaggio multiplo di sistemi non portanti secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 |
Parametri di installazione in pannelli per soffitto alveolari precaricati | ||
Dimensione ancorante [mm] | 6 | |
Interasse minimo | smin [mm] | 100 |
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 |
Interasse minimo tra i gruppi di tasselli di ancoraggio | amin [mm] | 100 |
Interasse tra le cavità | lc ≥ [mm] | 100 |
Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 |
Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 |
Diametro del foro | d0 [mm] | 6 |
Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8 |