Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4
Vite per calcestruzzo W-BS tipo SK acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX50-10X90
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-10)
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-10), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
- Possibile un'installazione gradevole ad incasso
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio con omologazione (∅6 - ∅10):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Tasselli in un sistema non strutturale ridondante, con approvazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non, (∅6))
- In soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37-C50/60, (∅6)
Pensato appositamente per il montaggio a filo, per avere un risultato esteticamente gradevole
Adatto per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:
- Fissaggio ad esempio di ringhiere per scale e balaustre per balconi, corrimano, costruzioni in acciaio, sottostrutture in legno, profilati metallici, ecc. in sede
- Fissaggi in condizioni sismiche in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 90 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 35 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 15 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 5 mm |
Diametro filettatura | 12 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 65 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 85 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 95 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 55 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 75 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 85 mm |
Diametro testa (d sk) | 22 mm |
Azionamento interno | TX50 |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
Superficie | Grezzo |
Dimensione tassello [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0043 | ||||||||||
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto fisso secondo omologazione ETA-16/0043 | ||||||||||
Lunghezza del tassello nel foro | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Carico di tensione centrale ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
Carico di taglio ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
Momento di curvatura ammissibile | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | ||||||
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||||
C2 |
Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante secondo omologazione ETA-16/0128 | ||||
Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
Lunghezza del tassello nel foro | hnom [mm] | 35 | 55 | |
Tasselli e ancoranti nel calcestruzzo in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Carico di taglio ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
Momento di curvatura ammissibile | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0128 |
Dati sulle prestazioni per lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari - fissaggi multipli | ||||
Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
Spessore specchio [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale ridondante in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze γM regolate nella valutazione/omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per una combinazione di carichi di trazione e di taglio, per l'influenza della distanza del bordo e dei fissaggi multipli, vedere le linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. 3) I carichi ammissibili sono stati determinati senza influenza assiale e influenza della distanza dal bordo. 4) Numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio pari a Fperm ≤ 1,4 kN o numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio F≤perm 2,1 kN. I carichi ammissibili possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e capacità portante. 5) È necessario rispettare i dati di montaggio. |
Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||||||||
Dimensione tassello [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Lunghezza del tassello nel foro | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Distanza minima interasse | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distanza asse | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Distanza bordo | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Spessore minimo della struttura | hmin [mm] | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | |||
Diametro foro nominale | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Foro passante nel componente da fissare | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Azionamento interno | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Diametro testa | dsk [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore ad impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 10 | 20 | 40 | ||||||
1) Per ancoraggi in un sistema non strutturale ridondante |
Dimensione tassello [mm] | 6 | |
Foro passante nel componente da fissare | df ≤ [mm] | 8 |
Parametri di installazione in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari | ||
Distanza minima interasse | smin [mm] | 100 |
Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 100 |
Distanza minima tra i gruppi di tasselli | amin [mm] | 100 |
Distanza tra gli assi della cavità | lc ≥ [mm] | 100 |
Distanza tra i trefoli di tensionamento | lp ≥ [mm] | 100 |
Distanza tra i trefoli di tensionamento e il foro | ap ≥ [mm] | 50 |
Diametro foro nominale | d0 [mm] | 6 |