Vite per calcestruzzo W-BS tipo SK acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X65
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente versatile nell'utilizzo
Tre profondità di ancoraggio (misure 6-10) e un'ampia varietà di tipologie
Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'assemblaggio
(Misure 8-10), come ad esempio per allineare ringhiere o piastre di base (attenersi alle istruzioni di installazione presenti nella certificazione o nel foglio illustrativo)
- Carichi elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti grazie al limitato effetto di espansione
- Assemblaggio facile e veloce
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Può essere installata anche con punta aspirante Würth (misure 8-10)
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia nominale raccomandata. Se svariati tasselli vengono installati l’uno dietro l'altro lungo la stessa direzione di carico, per i carichi trasversali viene utilizzato un solo tassello.
ETA-16/0043 per fissaggio singolo
Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato (misure 6-10), carichi sismici di categoria C1 (misure 8-10)
ETA-16/0128 per fissaggi multipli
Calcestruzzo (misura 6)
Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari (misura 6)
Resistenza al fuoco
R30, R60, R90, R120; rapporto tecnico TR020 (incluso nelle certificazioni ETA)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio singolo misure 6-10:
Calcestruzzo di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 per le misure 8-10)
Fissaggio multiplo misura 6:
Fissaggio di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato
Fissaggio in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari misura 6
Pensato appositamente per il montaggio a filo, per avere un risultato esteticamente gradevole:
ad esempio ringhiere per scale e balconi, corrimano, strutture in acciaio, strutture in legno, profili metallici
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive
Dimensione ancoraggio | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 65 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 30 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 25 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 10 mm |
Diametro filettatura | 7,5 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 40 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 45 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 60 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 35 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 40 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 55 mm |
Diametro testa (d sk) | 13 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8 mm |
Superficie | Grezzo |