Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/u_3K3Ic3RZo

Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 - 1
Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 - 2
Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 - 3
Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 - 4
Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4 - VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105 - 5

Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4

Vite per calcestruzzo W-BS tipo SK acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS/SK)-A4-TX30-6X105

Cod. art. 5929236070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vite per calcestruzzo con testa piana svasata W-BS/A4

Cod. art. 5929236070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Per il montaggio a filo, ad esempio di ringhiere o corrimano, in calcestruzzo, acciaio zincato A4

Estremamente versatile nell'utilizzo


Tre profondità di ancoraggio (misure 6-10) e un'ampia varietà di tipologie



Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'assemblaggio


(Misure 8-10), come ad esempio per allineare ringhiere o piastre di base (attenersi alle istruzioni di installazione presenti nella certificazione o nel foglio illustrativo)



  • Carichi elevati

  • Distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti grazie al limitato effetto di espansione

  • Assemblaggio facile e veloce

  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Può essere installata anche con punta aspirante Würth (misure 8-10)
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia nominale raccomandata. Se svariati tasselli vengono installati l’uno dietro l'altro lungo la stessa direzione di carico, per i carichi trasversali viene utilizzato un solo tassello.

ETA-16/0043 per fissaggio singolo


Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato (misure 6-10), carichi sismici di categoria C1 (misure 8-10)



ETA-16/0128 per fissaggi multipli


Calcestruzzo (misura 6)


Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari (misura 6)



Resistenza al fuoco


R30, R60, R90, R120; rapporto tecnico TR020 (incluso nelle certificazioni ETA)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Area di applicazione

Fissaggio singolo misure 6-10:


Calcestruzzo di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 per le misure 8-10)



Fissaggio multiplo misura 6:


Fissaggio di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato



Fissaggio in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari misura 6



Pensato appositamente per il montaggio a filo, per avere un risultato esteticamente gradevole:


ad esempio ringhiere per scale e balconi, corrimano, strutture in acciaio, strutture in legno, profili metallici



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)



W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive

Dimensione ancoraggio

6 mm

Lunghezza tassello (l)

105 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

70 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

65 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

50 mm

Diametro filettatura

7,5 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1,1)

40 mm

Profondità foratura (h 1,2)

45 mm

Profondità foratura (h 1,3)

60 mm

Profondità di posa (h nom1)

35 mm

Profondità di posa (h nom2)

40 mm

Profondità di posa (h nom3)

55 mm

Diametro testa (d sk)

13 mm

Azionamento interno

TX30

Tipo testa

Testa svasata, 90 gradi

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8 mm

Superficie

Grezzo

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche