Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento
Vite calcestruzzo W-BS inox A4 con filetto metrico
VITE-CLS-(W-BS/ST)-A4-CH9-10X140
Cod. art. 5929261060
EAN 4046777702132
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
- Carichi molto elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione
- Assemblaggio semplice e rapido, carico immediato e facile da smontare
- Possibilità di installazione pre-posizionata, a montaggio passante o distanziata
- Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'assemblaggio
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅8 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅8 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10, vite di congiunzione tipo ST)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅8 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅8 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅8 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10, vite di congiunzione tipo ST)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅8 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Punto di fissaggio:
Calcestruzzo di peso standard da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ideale per il fissaggio di carichi da medi a pesanti in calcestruzzo dove è necessario smontare la componente da collegare:
- Il fissaggio, ad esempio, di sedili dello stadio, barriere, ringhiere, strutture in acciaio, supporti, sistemi di recinzione, ecc. in installazioni preposizionate e a montaggio passante
- Fissaggi in condizioni sismiche in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 140 mm |
Filettatura di collegamento | M12 |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 60 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 40 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 30 mm |
Diametro filettatura | 12 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10,0 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 65 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 85 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 95 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 55 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 75 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 85 mm |
Azionamento esterno | Ch9 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14,0 mm |
Tipo testa | Con filettatura di collegamento (metrica) |
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto fisso secondo omologazione ETA-16/0043 | ||||||||
| Dimensione tassello [mm] | 8 | 10 | ||||||
| Lunghezza nominale di avvitamento | hnom [mm] | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Carico di tensione centrale ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Momento di curvatura ammissibile | Madm [Nm] | 12,4 | 26,7 | |||||
| Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | ||||
| C2 | ||||||||
| Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0043 | ||||||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze yM regolate nell'omologazione/valutazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di γF = 1,4. Per una combinazione di carichi di trazione e di taglio, per l'influenza della distanza del bordo e dei fissaggi multipli, vedere le linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico. | ||||||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | |||||||
| Dimensione tassello [mm] | 8 | 10 | |||||
| Lunghezza nominale di avvitamento | hnom [mm] | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Distanza minima interasse | smin [mm] | 40 | 50 | 50 | |||
| Distanza asse | scr,N [mm] | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 40 | 50 | 50 | |||
| Distanza bordo | ccr,N [mm] | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
| Spessore minimo della struttura | hmin [mm] | 80 | 80 | 90 | 102 | ||
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 8 | 10 | ||||
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||
| Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Foro passante nel componente da fissare | df ≤ [mm] | 12 | 14 | ||||
| Apertura chiave | [mm] | WAF7 | WAF9 | ||||
| Filettatura dado di raccordo | [mm] | M10 x 30 | ∅10x140: M12 x 35 ∅10x160: M12 x 55 | ||||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore ad impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 300 | 400 | ||||
| Coppia di serraggio | Tinst ≤ [Nm] | 20 | 40 | ||||