Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-A4-CH9-10X160 Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-A4-CH9-10X160
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Am2QiRX9uSc

Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-A4-CH9-10X160 - 1
Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento - VITE-CLS-(W-BS/ST)-A4-CH9-10X160 - 2

Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento

Vite calcestruzzo W-BS inox A4 con filetto metrico
VITE-CLS-(W-BS/ST)-A4-CH9-10X160

Cod. art. 5929261080

EAN 4046777702149

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento

Cod. art. 5929261080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il montaggio di elementi di fissaggio all'aperto in calcestruzzo che devono essere rimovibili, acciaio inossidabile A4
  • Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio

  • Carichi molto elevati

  • Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione

  • Assemblaggio semplice e rapido, carico immediato e facile da smontare

  • Possibilità di installazione pre-posizionata, a montaggio passante o distanziata

  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'assemblaggio
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅8 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅8 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10, vite di congiunzione tipo ST)


  • Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS

  • In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60


Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅8 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016

Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.

Area di applicazione

Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅8 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅8 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10, vite di congiunzione tipo ST)


  • Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS

  • In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60


Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅8 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Punto di fissaggio:


Calcestruzzo di peso standard da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Ideale per il fissaggio di carichi da medi a pesanti in calcestruzzo dove è necessario smontare la componente da collegare:


  • Il fissaggio, ad esempio, di sedili dello stadio, barriere, ringhiere, strutture in acciaio, supporti, sistemi di recinzione, ecc. in installazioni preposizionate e a montaggio passante

  • Fissaggi in condizioni sismiche in zone sismiche

  • Fissaggi in caso di esposizione al fuoco


W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

10 mm

Lunghezza tassello (l)

160 mm

Filettatura di collegamento

M12

Altezza di fissaggio (t fix 1)

80 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

60 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

50 mm

Diametro filettatura

12 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10,0 mm

Profondità foratura (h 1,1)

65 mm

Profondità foratura (h 1,2)

85 mm

Profondità foratura (h 1,3)

95 mm

Profondità di posa (h nom1)

55 mm

Profondità di posa (h nom2)

75 mm

Profondità di posa (h nom3)

85 mm

Azionamento esterno

Ch9

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14,0 mm

Tipo testa

Con filettatura di collegamento (metrica)

Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto fisso secondo omologazione ETA-16/0043
Dimensione tassello [mm] 8 10
Lunghezza nominale di avvitamento hnom [mm] 45 55 65 55 75 85
Carico di tensione centrale ammissibile1)
su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Carico di taglio ammissibile1)
su un singolo ancoraggio senza l'influenza della distanza del bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Momento di curvatura ammissibile Madm [Nm] 12,4 26,7
Carico ammissibile nelle categorie di prestazioni in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2 vedere la Valutazione tecnica europea ETA-16/0043 C1 x x x
C2
Carico ammesso in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere il certificato ETA-16/0043
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione tassello [mm] 8 10
Lunghezza nominale di avvitamento hnom [mm] 45 55 65 55 75 85
Distanza minima interasse smin [mm] 40 50 50
Distanza asse scr,N [mm] 105 129 156 129 180 204
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 40 50 50
Distanza bordo ccr,N [mm] 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Spessore minimo della struttura hmin [mm] 80 80 90 102
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 10
Diametro dei taglienti dcut ≤ [mm] 8,45 10,45
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 55 65 75 65 85 95
Foro passante nel componente da fissare df ≤ [mm] 12 14
Apertura chiave [mm] WAF7 WAF9
Filettatura dado di raccordo [mm] M10 x 30 ∅10x140: M12 x 35
∅10x160: M12 x 55
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore ad impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 300 400
Coppia di serraggio Tinst ≤ [Nm] 20 40