Vite per calcestruzzo WBS Compact tipo P con testa cilindrica bombata
Vite per calcestruzzo W-BS/P Compact
VITE-CLS-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-ZNB-6X28
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido e semplice
- Può essere montato a mano
- Soluzione di montaggio economica ed efficiente
3 diversi diametri della testa per un'applicazione versatile
- Tipo P con testa cilindrica bombata diametro 14 mm
- Tipo SP con testa cilindrica bombata molto piccola diametro 10,5 mm
- Tipo LP con testa cilindrica bombata molto grande diametro 17,6 mm
Valutazione tecnica europea ETA-15/0091 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo:
- Carico statico e quasi statico
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120
Capacità di trazione in lastre di calcestruzzo a nucleo cavo - perizia n. 21641 - 2016
- È preferibile installare W-BS Compact manualmente
- Se per il montaggio si utilizza un avvitatore a batteria, eseguire almeno cinque prove preliminari in loco per garantirne le corrette impostazioni ed evitare un serraggio eccessivo di W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio dell'avvitatore sul valore più basso e di aumentarla se necessario
- Non utilizzare un'avvitatore ad impulsi tangenziale per l'installazione





Valutazione tecnica europea ETA-15/0091 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo:
- Carico statico e quasi statico
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120
Capacità di trazione in lastre di calcestruzzo a nucleo cavo - perizia n. 21641 - 2016
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con Valutazione tecnica europea:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
Per il fissaggio di carichi ridotti nel calcestruzzo:
Soluzione di montaggio economica ed efficiente per molte applicazioni o attrezzature elettriche, idrauliche e HVAC che devono essere smontabili:
- Tipo P: montaggio di profilati metallici, guide di montaggio, attaccapanni, lamiera, ecc. in installazione in opera
- Tipo LP con testa cilindrica bombata grande: montaggio di elementi come guide, profilati, lamiera, ecc. se è necessaria una superficie di contatto ampia
- Tipo SP con testa cilindrica bombata piccola: montaggio di accessori come graffette fissacavo in metallo, collari fissacavo, collari per tubazioni, clip per cavi, sospensioni per controsoffitti, profilati, staffe, ecc.
W-BS Compact (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte.
Dimensione ancoraggio | 6 mm |
Diametro filettatura | 7 mm |
Lunghezza tassello (l) | 28 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Diametro testa | 14 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 3 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Diametro foro nominale (d 0) | 6.0 mm |
Profondità foratura (h 1) | 28 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio |
Profondità di posa (h nom) | 25 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 80 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8.0 mm |
Omologazione | ETA-15/0091 |
Diametro tagliente (d cut) | 6.40 mm |
Momento flettente ammissibile | Mzul [Nm] | 7,9 |
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), vedere Certificato ETA-15/0091 | ||
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del certificato ETA (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di carichi di trazione e trasversali, di influenza della distanza dal bordo e dei gruppi di tasselli. |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 28 |
Foro passante nel componente da collegare | df ≤ [mm] | 8 |
Coppia di serraggio | Tinst [Nm] | 10 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.