Ancorante W-FAZ PRO/S
Ancorante W-FAZ PRO acciaio zincato
ANCORANTE-(W-FAZ PRO/S)-55-110-M8X165
Cod. art. 5930208100
EAN 4062856404421
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti
La profondità di ancoraggio massima massimizza i valori di tenuta già di per sé elevati.
Installazione rapida
La profondità di ancoraggio minima riduce al minimo i tempi di foratura e di posa.
Installazione economica e versatile
La profondità di posa variabile consente un uso ottimale dell'ancorante a seconda della profondità di posa e dell'applicazione.
Distanza dal bordo e interasse ridotti
Consente di posizionare gli ancoraggi vicino al bordo, l'uso di piastre di ancoraggio piccole e l'installazione in parti sottili in calcestruzzo
Per la progettazione antisismica
Prestazioni elevate nei confronti del sisma: prestazione sismica C1 e C2
Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici o quasi statici (M8-M16)
- Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:
- Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602
- Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici o quasi statici (M8-M16)
- Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:
- Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602
- Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo o fissaggio multiplo di sistemi non portanti con approvazione
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Idoneo per montaggio passante, non passante e distanziato
Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo:
Per l'installazione, ad esempio, di strutture metalliche, supporti in acciaio, staffe, ringhiere, canaline portacavi, tubazioni, strutture in legno, travi, staffe per putrella, ecc.
Fissaggi soggetti ad azione sismica in aree a rischio sismico
Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-FAZ PRO/S in acciaio zincato può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti.
![]() | |
Diametro tassello in sistema metrico | M8 |
Lunghezza tassello (l) | 165 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 55-110 mm |
Altezza di fissaggio standard (t fix,std) | 100 mm |
Profondità d'ancoraggio min effettiva (h ef, min) | 35 mm |
Profondità d'ancoraggio max effettiva (h ef, max) | 90 mm |
Profondità ancoraggio effettiva standard (h ef, std) | 45 mm |
Lunghezza utile (B) | 145 mm |
Altezza di fissaggio variabile (t fix, var) | B - hef |
Diametro x spessore disco | 16 x 1,5 mm |
Apertura chiave | 13 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foro profondità variabile (h 0, var) | hef + 8 |
Profondità min foratura (h 0, min) | 43 mm |
Profondità max di foratura (h 0, max) | 98 mm |
Profondità foro standard (h 0, std) | 53 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 15 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 9 mm |
Tipo di filettatura x diametro tassello x lunghezza filettatura (L Th) | M8 x 123 |
Sporgenza del bullone (C) | 10,5 mm |
Omologazione | ETA-20/0229 |
Sismologia C1 | Sì |
Sismologia C2 | Sì |
| Dati sulle prestazioni1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Misura ancorante | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||
| Profondità di ancoraggio variabile | hef,var | [mm] | La profondità di ancoraggio effettiva può essere scelta in base alle proprie esigenze tra hef,min e hef,max. Il software WTS (Würth Technical Software) può aiutare nel calcolo. | |||||||||||
| hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
| 352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
| nel calcestruzzo fessurato | ||||||||||||||
| Carico massimo ammissibile a trazione in calcestruzzo 20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
| Carico massimo ammissibile a taglio in calcestruzzo 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
| Momento flettente ammissibile | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
| nel calcestruzzo non fessurato | ||||||||||||||
| Carico massimo ammissibile a trazione in calcestruzzo 20/253) | Nadm | [kN] | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 11,2 | 8,5 | 14,3 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | 18,8 |
| Carico massimo ammissibile a taglio in calcestruzzo 20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 34,3 | ||||||||
| Momento flettente ammissibile | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
| Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229. | ||||||||||||||
| Per il carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco (F180) secondo la curva di temperatura uniforme basata su TR20, fare riferimento al rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1. | ||||||||||||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'ETA e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, profondità di ancoraggio effettive variabili influenzate dalle distanze dal bordo e dai gruppi di ancoraggi 2). 2) L'uso è limitato all'ancoraggio di sistemi staticamente indeterminati in interni asciutti. 3) Il calcestruzzo ha un'armatura normale. Con classi di resistenza del calcestruzzo superiori è possibile aumentare i valori. | ||||||||||||||
| Parametri di installazione1) | ||||||||||
| Diametro ancorante | [mm] | M12 | M16 | |||||||
| Profondità di ancoraggio variabili | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
| Profondità di posa | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Spessori minimi del supporto | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
| Spaziatura minima | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
| Distanza dal bordo minima | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
| Diametro nominale foro ∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
| ∅ dei taglienti | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
| Profondità foratura | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
| Apertura chiave | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
| Altezza dado esagonale | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
| Altezza x ∅ della rondella | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
| 1) Per gruppi di tasselli e ancoranti vicini al bordo, le combinazioni di valori minimi (spessore del supporto, interasse critico e distanze dal bordo) e carichi associati devono essere determinate secondo i metodi di calcolo della Valutazione Tecnica Europea (ETA-20/00229), in base alla profondità di ancoraggio. | ||||||||||
| Parametri di installazione1) | ||||||||||
| Diametro ancorante | [mm] | M8 | M10 | |||||||
| Profondità di ancoraggio variabili | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
| Profondità di posa | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Spessori minimi del supporto | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
| Spaziatura minima | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
| Distanza dal bordo minima | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
| Diametro nominale foro ∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
| ∅ dei taglienti | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Profondità foratura | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
| Apertura chiave | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
| Altezza dado esagonale | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
| Altezza x ∅ della rondella | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
| 1) Per gruppi di tasselli e ancoranti vicini al bordo, le combinazioni di valori minimi (spessore del supporto, interasse critico e distanze dal bordo) e carichi associati devono essere determinate secondo i metodi di calcolo della Valutazione Tecnica Europea (ETA-20/00229), in base alla profondità di ancoraggio. | ||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
