Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante W-FAZ PRO/S

Ancorante W-FAZ PRO acciaio zincato
ANCORANTE-(W-FAZ PRO/S-K)-0-10-M8X65

Cod. art. 5930208910

EAN 4062856404278

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante W-FAZ PRO/S

Cod. art. 5930208910

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancoranti ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, acciaio zincato

I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti


La profondità di ancoraggio massima massimizza i valori di tenuta già di per sé elevati.



Installazione rapida


La profondità di ancoraggio minima riduce al minimo i tempi di foratura e di posa.



Installazione economica e versatile


La profondità di posa variabile consente un uso ottimale dell'ancorante a seconda della profondità di posa e dell'applicazione.



Distanza dal bordo e interasse ridotti


Consente di posizionare gli ancoraggi vicino al bordo, l'uso di piastre di ancoraggio piccole e l'installazione in parti sottili in calcestruzzo



Per la progettazione antisismica


Prestazioni elevate nei confronti del sisma: prestazione sismica C1 e C2

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici o quasi statici (M8-M16)

  • Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)


Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602


  • Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Area di applicazione

Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici o quasi statici (M8-M16)

  • Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)


Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602


  • Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo o fissaggio multiplo di sistemi non portanti con approvazione


  • In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)

  • Idoneo per montaggio passante, non passante e distanziato


Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo:


Per l'installazione, ad esempio, di strutture metalliche, supporti in acciaio, staffe, ringhiere, canaline portacavi, tubazioni, strutture in legno, travi, staffe per putrella, ecc.



Fissaggi soggetti ad azione sismica in aree a rischio sismico



Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco



W-FAZ PRO/S in acciaio zincato può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti.

Diametro tassello in sistema metrico

M8

Lunghezza tassello (l)

65 mm

Altezza di fissaggio min/max (t fix)

0-10 mm

Profondità d'ancoraggio min effettiva (h ef, min)

35 mm

Profondità d'ancoraggio max effettiva (h ef, max)

45 mm

Lunghezza utile (B)

45 mm

Altezza di fissaggio variabile (t fix, var)

B - hef

Diametro x spessore disco

16 x 1,5 mm

Apertura chiave

13 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foro profondità variabile (h 0, var)

hef + 8

Profondità min foratura (h 0, min)

43 mm

Profondità max di foratura (h 0, max)

53 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

15 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

9 mm

Tipo di filettatura x diametro tassello x lunghezza filettatura (L Th)

M8 x 23

Sporgenza del bullone (C)

10,5 mm

Omologazione

ETA-20/0229

Sismologia C1

Sismologia C2

Dati sulle prestazioni1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16
Profondità di ancoraggio variabile hef,var [mm] La profondità di ancoraggio effettiva può essere scelta in base alle proprie esigenze tra hef,min e hef,max. Il software WTS (Würth Technical Software) può aiutare nel calcolo.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
nel calcestruzzo fessurato
Carico massimo ammissibile a trazione in calcestruzzo 20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Carico massimo ammissibile a taglio in calcestruzzo 20/253) Vadm [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
nel calcestruzzo non fessurato
Carico massimo ammissibile a trazione in calcestruzzo 20/253) Nadm [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Carico massimo ammissibile a taglio in calcestruzzo 20/253) Vadm [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229.
Per il carico ammissibile in caso di esposizione al fuoco (F180) secondo la curva di temperatura uniforme basata su TR20, fare riferimento al rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1.
Parametri di installazione1)
Diametro ancorante [mm] M12 M16
Profondità di ancoraggio variabili hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Profondità di posa hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Spessori minimi del supporto hmin [mm] max
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Spaziatura minima smin [mm] 50 65
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 55 65
Diametro nominale foro ∅ d0 [mm] 12 16
∅ dei taglienti dcut[mm] 12,5 16,5
Profondità foratura h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Foro passante nell'elemento da fissare df[mm] 14 18
Apertura chiave AF [mm] 19 24
Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante Tinst = [mm] 60 110
Altezza dado esagonale tnut [mm] 10 13
Altezza x ∅ della rondella tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Parametri di installazione1)
Diametro ancorante [mm] M8 M10
Profondità di ancoraggio variabili hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Profondità di posa hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Spessori minimi del supporto hmin [mm] max
(1,5·hef; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Spaziatura minima smin [mm] 35 40
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 40 45
Diametro nominale foro ∅ d0 [mm] 8 10
∅ dei taglienti dcut[mm] 8,45 10,45
Profondità foratura h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Foro passante nell'elemento da fissare df[mm] 9 12
Apertura chiave AF [mm] 13 17
Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante Tinst = [Nm] 15 40
Altezza dado esagonale tnut [mm] 6,5 8
Altezza x ∅ della rondella tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per martelli

PUNTA PLUSPUS-Q-LV D12,0-L210

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 2 pz.
Punta con aspirazione Plus D

PUNTA-ASPIR-PLUS-D12MM-L320-LU200MM

Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro
x 1 pz.
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti

BUSSOLA P/ANCOR(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Per un'installazione rapida e comoda degli ancoranti Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) e W-FAZ con un trapano a percussione
x 1 pz.