Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S
Ancorante W-FAZ PRO dynamic in acciaio zincato
ANCORANTE-(W-FAZ PRO DYN/S)-50-M10X140
Cod. art. 5930241050
EAN 4062856643929
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ancorante per fissaggio singolo sotto carico di fatica (dinamico) nel calcestruzzo
- Montaggio semplice, rapido e sicuro con kit dinamico
- Facilita la massima efficienza d'uso
- Facilita il montaggio con interasse critico tra angolo e bordo minimo
- Prestazioni elevate anche sotto influenza statica e sismica ed esposizione al fuoco
Valutazione tecnica europea ETA-20/0486
- Ancoraggio singolo per fissaggi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici
Valutazione tecnica europea ETA-20/0229
- Carichi statici o quasi statici
- Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
- Carico d'incendio R30, R60, R90, R120
Comportamento portante sotto carico d'incendio (curva di temperatura uniforme ETK) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1
- Durata incendio 180 minuti
Valutazione tecnica europea ETA-20/0486
- Ancoraggio singolo per fissaggi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici
Valutazione tecnica europea ETA-20/0229
- Carichi statici o quasi statici
- Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
- Carico d'incendio R30, R60, R90, R120
Comportamento portante sotto carico d'incendio (curva di temperatura uniforme ETK) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1
- Durata incendio 180 minuti
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio individuale sotto carico di fatica in montaggi passanti o preposizionati
Montaggio singolo sotto influenza statica o quasi statica, sismica e con carico d'incendio
Materiale di supporto:
- Cemento armato e non armato standard senza fibre
- Calcestruzzo fessurato o non fessurato
- Classe di resistenza da C20/25 a C50/60
Fissaggi per impieghi pesanti per carichi dinamici nel calcestruzzo
Adatto per l'ancoraggio di elementi di fissaggio sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici, ad esempio cingoli di gru, gru girevoli, ventole, macchine, robot, sistemi trasportatori, guide di sollevamento, sistemi di controllo del traffico lungo ferrovie, strade e gallerie.
![]() | |
Diametro tassello in sistema metrico | M10 |
Lunghezza tassello (l) | 140 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 30-50 mm |
Altezza di fissaggio (t fix) | 50 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 60 mm |
Diametro x spessore disco | 20 x 2 mm |
Apertura chiave | 17 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 1) | 71 mm |
Materiale | Acciaio / acciaio |
Superficie | Zincato |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 40 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 12 mm |
Tipo di filettatura x diametro tassello x lunghezza filettatura (L Th) | M10 x 51 |
Omologazione | ETA-20/0486, ETA-20/0229 |
Sismologia C1 | Sì |
Sismologia C2 | Sì |
| Dati sulle prestazioni | |||||
| Dati sulle prestazioni di un ancorante singolo senza influenza assiale e dei bordi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici secondo ETA-20/0486 | |||||
| Diametro dell'ancorante | [mm] | M10 | M12 | M16 | |
| Profondità di ancoraggio | hef | [mm] | 60 | 70 | 85 |
| Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato | |||||
| Carico di trazione ammissibile nel calcestruzzo ≥ C20/25 1) | Nperm | [kN] | 3,4 | 4,6 | 7,2 |
| Carico trasversale ammissibile nel calcestruzzo ≥ C 20/25 1) | Vperm | [kN] | 1,9 | 3,0 | 5,6 |
| Carico statico e quasi statico, carico d'incendio e carico sismico secondo la Valutazione tecnica europea ETA-20/0229 | |||||
| 1) Carichi ammissibili in conformità alla norma EN 1992-4 di un ancorante singolo senza influenza degli interassi e della distanza dal bordo. Il fattore di sicurezza generale è stato tenuto in considerazione. | |||||
| Parametri di installazione1) | |||||
| Diametro dell'ancorante | [mm] | M10 | M12 | M16 | |
| Profondità di ancoraggio | hef ≥ | [mm] | 60 | 70 | 85 |
| Spessore minimo del componente | hmin ≥ | [mm] | 90 | 105 | 127,5 |
| Distanza minima interasse | smin | [mm] | 40 | 50 | 65 |
| Interasse critico minimo dal bordo | cmin | [mm] | 45 | 55 | 65 |
| Foro nominale ∅ | d0 | [mm] | 10 | 12 | 16 |
| ∅ dei taglienti | dcut ≤ | [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 |
| Profondità del foro 2) | h0 ≥ | [mm] | hef +9 | hef +10 | hef +14 |
| h1 ≥ | [mm] | hef +11 | hef +13 | hef +17 | |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 12 | 14 | 18 |
| Apertura chiave dado esagonale | Apertura chiave | [mm] | 17 | 19 | 24 |
| Apertura chiave controdado di sicurezza | Apertura chiave | [mm] | 17 | 19 | 24 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst = | [Nm] | 40 | 60 | 110 |
| Sporgenza | hp | [mm] | 21,5 + tfix | 25,5 + tfix | 29,5 + tfix |
| Altezza dado esagonale | tnut | [mm] | 8 | 10 | 13 |
| ∅ Rondella | dw x tw | [mm] | 20 x 2 | 24 x 2,5 | 30 x 3 |
| ∅ Rondella di riempimento x altezza | dWIT-SHB x tWIT-SHB | [mm] | 26 x 5 | 28 x 5 | 34 x4 |
| 1) Per gruppi di ancoranti e fissaggio in prossimità del bordo, stabilire le combinazioni di valori minimi (spessore del componente, interasse e distanze dal bordo) e carichi associati secondo i metodi di calcolo della Valutazione tecnica europea (ETA-20/0486). 2) Se lo spessore di serraggio massimo tfix,max non è utilizzato completamente, la profondità del foro può essere aumentata per inserire il tassello più a fondo. Per montaggio passante, h1,d=h1+tfix,max. Per montaggio predisposto, h1,v=h1+(tfix,max - tfix). Rispettare il valore tfix,min specificato. L'estremità della filettatura deve essere sempre al di sopra della superficie in calcestruzzo. | |||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
