Ancorante W-FAZ PRO/A4
Ancorante W-FAZ PRO acciaio inossidabile A4
ANCORANTE-(W-FAZ PRO/A4)-35-95-M10X155
Cod. art. 5930410075
EAN 4062856404148
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Valori di carico più elevati con spaziature e disimpegno dal bordo ridotti
Le profondità di ancoraggio molto ampie aumentano al massimo i valori di carico già elevati per ancoraggio.
Installazione rapida con meno colpi all'armatura
Le profondità di ancoraggio estremamente ridotte riducono al minimo i tempi di foratura e di posa.
Applicazione economica e flessibile
La profondità di posa liberamente selezionabile consente un uso ottimale di tasselli e ancoranti a seconda della profondità di posa e dell'applicazione.
Distanza dal bordo e interasse minimi
Consente il fissaggio vicino al bordo, piastre di ancoraggio piccole e l'installazione in parti in calcestruzzo sottili.
Per edilizia antisismica
Prestazioni elevate in azione sismica, prestazioni sismiche categorie C1 e C2
Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Esposizione statica o quasi statica (M8 - M16)
- Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)
- Carico d'incendio R30, R60, R90, R120
Comportamento portante e carico d'incendio (curva di temperatura uniforme) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1:
- Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Esposizione statica o quasi statica (M8 - M16)
- Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)
- Carico d'incendio R30, R60, R90, R120
Comportamento portante e carico d'incendio (curva di temperatura uniforme) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1:
- Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Caratteristiche tecniche(X)
Montaggio singolo o multiplo con approvazione
- In calcestruzzo standard da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Adatto per montaggio non passante, passante e distanziato
Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo:
Per il montaggio ad esempio di strutture metalliche, supporti, supporti in acciaio, staffe, ringhiere, canaline portacavi, sezioni di tubi, strutture in legno, travi, staffe per putrella, ecc.
Adatto per fissaggi antisismici in zone sismiche
Fissaggi in zone esposte alle fiamme
W-FAZ PRO/A4, in acciaio inossidabile A4, può essere utilizzato in ambienti interni asciutti e per tutte le altre condizioni in conformità alla norma EN 1993-1-4:2015-10 appendice A, tabella A.3: CRC I-III
![]() | |
Diametro tassello in sistema metrico | M10 |
Lunghezza tassello (l) | 155 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 35-95 mm |
Altezza di fissaggio standard (t fix,std) | 75 mm |
Profondità d'ancoraggio min effettiva (h ef, min) | 40 |
Profondità d'ancoraggio max effettiva (h ef, max) | 100 mm |
Profondità ancoraggio effettiva standard (h ef, std) | 60 mm |
Lunghezza utile (B) | 135 mm |
Altezza di fissaggio variabile (t fix, var) | B - hef |
Diametro x spessore disco | 20 x 2 mm |
Apertura chiave | 17 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foro profondità variabile (h 0, var) | hef + 9 |
Profondità min foratura (h 0, min) | 49 mm |
Profondità max di foratura (h 0, max) | 109 mm |
Profondità foro standard (h 0, std) | 69 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Rivestito |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 40 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 12 mm |
Tipo di filettatura x diametro tassello x lunghezza filettatura (L Th) | M10 x 110 |
Omologazione | ETA-20/0229 |
Sismologia C1 | Sì |
Sismologia C2 | Sì |
| Dati sulle prestazioni1) di un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo in conformità alla norma ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Diametro del tassello | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
| Profondità di ancoraggio variabile | hef,var | [mm] | La profondità di ancoraggio può essere selezionata in modo variabile tra hef,min e hef,max. Il software tecnico Würth aiuta nel calcolo. | |||||||||||
| hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
| 352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
| Nel calcestruzzo fessurato | ||||||||||||||
| Carico di tensione centrico ammissibile in calcestruzzo C 20/253) | Nperm | [kN] | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 8,1 | 7,6 | 5,8 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 16,7 | 12,9 |
| Carico di taglio ammissibile in calcestruzzo C 20/253) | Vperm | [kN] | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 29,2 | 39,7 | 39,7 |
| Momento flettente ammesso | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| Nel calcestruzzo non fessurato | ||||||||||||||
| Carico di tensione centrico ammissibile in calcestruzzo C 20/253) | Nperm | [kN] | 4,9 | 9,4 | 7,1 | 5,9 | 11,9 | 10,9 | 8,3 | 20,0 | 13,7 | 12,3 | 23,8 | 18,4 |
| Carico di taglio ammissibile in calcestruzzo C 20/253) | Vperm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
| Momento flettente ammesso | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| Per il carico ammesso in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento al Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229. | ||||||||||||||
| Per il carico ammesso in caso di esposizione alle fiamme (F180) secondo la curva di temperatura uniforme basata su TR20, fare riferimento alla valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1. | ||||||||||||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nel Benestare Tecnico Europeo e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento al Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 2) per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza del bordo e gruppi di ancoraggi 2) L'uso con profondità di ancoraggio hef < 40 mm è limitato all'ancoraggio di sistemi staticamente indeterminati in condizioni di interni asciutti 3) Il calcestruzzo ha un'armatura normale. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. | ||||||||||||||
| Parametri di installazione1) | ||||||||||
| Diametro del tassello | [mm] | M12 | M16 | |||||||
| Profondità di ancoraggio variabili | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
| Profondità di posa | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Spessore minimo del componente | hmin | [mm] | max (1,5 hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5 hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
| Interasse minimo | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
| Distanza dal bordo minima | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
| Diametro foro nominale | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
| Profondità di foratura | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
| Apertura chiave | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
| Altezza dado esagonale | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
| Altezza x ∅ rondella | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
| 1) Per gruppi di tasselli e ancoraggio vicino al bordo, le combinazioni di valori minimi (spessore del componente, spaziature e distanze dal bordo) e carichi associati devono essere determinate secondo i metodi di calcolo del Benestare Tecnico Europeo (ETA-20/00229), in base alla profondità di ancoraggio. | ||||||||||
| Parametri di installazione1) | ||||||||||
| Diametro del tassello | [mm] | M8 | M10 | |||||||
| Profondità di ancoraggio variabili | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
| Profondità di posa | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Spessore minimo del componente | hmin | [mm] | max (1,5 hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5 hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
| Interasse minimo | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
| Distanza dal bordo minima | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
| Diametro foro nominale | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Profondità di foratura | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
| Apertura chiave | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
| Altezza dado esagonale | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
| Altezza x ∅ rondella | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
| 1) Per gruppi di tasselli e ancoraggio vicino al bordo, le combinazioni di valori minimi (spessore del componente, spaziature e distanze dal bordo) e carichi associati devono essere determinate secondo i metodi di calcolo del Benestare Tecnico Europeo (ETA-20/00229), in base alla profondità di ancoraggio. | ||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
