Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante W-FAZ PRO/A4

Ancorante W-FAZ PRO acciaio inossidabile A4
ANCORANTE-(W-FAZ PRO/A4)-5-100-M16X200

Cod. art. 5930416080

EAN 4062856404063

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante W-FAZ PRO/A4

Cod. art. 5930416080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancoranti ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, acciaio inossidabile, A4

Valori di carico più elevati con spaziature e disimpegno dal bordo ridotti


Le profondità di ancoraggio molto ampie aumentano al massimo i valori di carico già elevati per ancoraggio.



Installazione rapida con meno colpi all'armatura


Le profondità di ancoraggio estremamente ridotte riducono al minimo i tempi di foratura e di posa.



Applicazione economica e flessibile


La profondità di posa liberamente selezionabile consente un uso ottimale di tasselli e ancoranti a seconda della profondità di posa e dell'applicazione.



Distanza dal bordo e interasse minimi


Consente il fissaggio vicino al bordo, piastre di ancoraggio piccole e l'installazione in parti in calcestruzzo sottili.



Per edilizia antisismica


Prestazioni elevate in azione sismica, prestazioni sismiche categorie C1 e C2

Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Esposizione statica o quasi statica (M8 - M16)

  • Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)

  • Carico d'incendio R30, R60, R90, R120


Comportamento portante e carico d'incendio (curva di temperatura uniforme) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1:


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Area di applicazione

Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Esposizione statica o quasi statica (M8 - M16)

  • Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)

  • Carico d'incendio R30, R60, R90, R120


Comportamento portante e carico d'incendio (curva di temperatura uniforme) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1:


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Montaggio singolo o multiplo con approvazione


  • In calcestruzzo standard da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)

  • Adatto per montaggio non passante, passante e distanziato


Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo:


Per il montaggio ad esempio di strutture metalliche, supporti, supporti in acciaio, staffe, ringhiere, canaline portacavi, sezioni di tubi, strutture in legno, travi, staffe per putrella, ecc.



Adatto per fissaggi antisismici in zone sismiche



Fissaggi in zone esposte alle fiamme



W-FAZ PRO/A4, in acciaio inossidabile A4, può essere utilizzato in ambienti interni asciutti e per tutte le altre condizioni in conformità alla norma EN 1993-1-4:2015-10 appendice A, tabella A.3: CRC I-III

Diametro tassello in sistema metrico

M16

Lunghezza tassello (l)

200 mm

Altezza di fissaggio min/max (t fix)

5-100 mm

Altezza di fissaggio standard (t fix,std)

80 mm

Profondità d'ancoraggio min effettiva (h ef, min)

65

Profondità d'ancoraggio max effettiva (h ef, max)

160 mm

Profondità ancoraggio effettiva standard (h ef, std)

85 mm

Lunghezza utile (B)

165 mm

Altezza di fissaggio variabile (t fix, var)

B - hef

Diametro x spessore disco

30 x 3 mm

Apertura chiave

24 mm

Diametro foro nominale (d 0)

16 mm

Profondità foro profondità variabile (h 0, var)

hef + 14

Profondità min foratura (h 0, min)

79 mm

Profondità max di foratura (h 0, max)

174 mm

Profondità foro standard (h 0, std)

99 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Rivestito

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

110 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

18 mm

Tipo di filettatura x diametro tassello x lunghezza filettatura (L Th)

M16 x 123

Omologazione

ETA-20/0229

Sismologia C1

Sismologia C2

Dati sulle prestazioni1) di un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo in conformità alla norma ETA-20/0229
Diametro del tassello [mm] M8 M10 M12 M16
Profondità di ancoraggio variabile hef,var [mm] La profondità di ancoraggio può essere selezionata in modo variabile tra hef,min e hef,max. Il software tecnico Würth aiuta nel calcolo.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
Nel calcestruzzo fessurato
Carico di tensione centrico ammissibile in calcestruzzo C 20/253) Nperm [kN] 3,4 4,5 4,5 4,1 8,1 7,6 5,8 10,5 9,6 8,6 16,7 12,9
Carico di taglio ammissibile in calcestruzzo C 20/253) Vperm [kN] 9,2 9,6 9,6 11,6 15,9 15,9 19,1 22,7 22,7 29,2 39,7 39,7
Momento flettente ammesso Mperm [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
Nel calcestruzzo non fessurato
Carico di tensione centrico ammissibile in calcestruzzo C 20/253) Nperm [kN] 4,9 9,4 7,1 5,9 11,9 10,9 8,3 20,0 13,7 12,3 23,8 18,4
Carico di taglio ammissibile in calcestruzzo C 20/253) Vperm [kN] 9,6 15,9 22,7 39,7
Momento flettente ammesso Mperm [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
Per il carico ammesso in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento al Benestare Tecnico Europeo ETA-20/0229.
Per il carico ammesso in caso di esposizione alle fiamme (F180) secondo la curva di temperatura uniforme basata su TR20, fare riferimento alla valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1.
Parametri di installazione1)
Diametro del tassello [mm] M12 M16
Profondità di ancoraggio variabili hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Profondità di posa hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Spessore minimo del componente hmin [mm] max
(1,5 hef; 100)
100 187,5 105 max
(1,5 hef; 120)
120 240 127,5
Interasse minimo smin [mm] 50 65
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 55 65
Diametro foro nominale d0 [mm] 12 16
Diametro dei taglienti dcut[mm] 12,5 16,5
Profondità di foratura h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Foro passante nell'elemento da fissare df[mm] 14 18
Apertura chiave AF [mm] 19 24
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 60 110
Altezza dado esagonale tnut [mm] 10 13
Altezza x ∅ rondella tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Parametri di installazione1)
Diametro del tassello [mm] M8 M10
Profondità di ancoraggio variabili hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Profondità di posa hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Spessore minimo del componente hmin [mm] max
(1,5 hef; 80)
80 135 80 max
(1,5 hef; 80)
80 150 90
Interasse minimo smin [mm] 35 40
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 40 45
Diametro foro nominale d0 [mm] 8 10
Diametro dei taglienti dcut[mm] 8,45 10,45
Profondità di foratura h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Foro passante nell'elemento da fissare df[mm] 9 12
Apertura chiave AF [mm] 13 17
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello Tinst = [Nm] 15 40
Altezza dado esagonale tnut [mm] 6,5 8
Altezza x ∅ rondella tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per martelli

PUNTA PLUSPUS-Q-LV D12,0-L210

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 2 pz.
Punta con aspirazione Plus D

PUNTA-ASPIR-PLUS-D12MM-L320-LU200MM

Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro
x 1 pz.
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti

BUSSOLA P/ANCOR(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Per un'installazione rapida e comoda degli ancoranti Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) e W-FAZ con un trapano a percussione
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche