Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per calcestruzzo a testa esagonale W-BS 2/A4 tipo H

Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo H, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS 2/H)-A4-CH13-8X80

Cod. art. 5931228080

EAN 4065746447492

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo a testa esagonale W-BS 2/A4 tipo H

Cod. art. 5931228080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tenute elevate e installazione semplice. La nuova generazione di viti per calcestruzzo in acciaio inossidabile A4. Ideali per il montaggio di strutture metalliche nel calcestruzzo
  • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza

  • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi e pesanti

  • Tre profondità effettive di ancoraggio per un'applicazione versatile

  • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte, ad esempio per allineare ringhiere per scale o piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l'installazione)

  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (∅6 - ∅10)

  • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l'installazione si consiglia l'uso di un avvitatore a impulsi tangenziale. Attenersi alla coppia di serraggio nominale consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.

Area di applicazione

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (∅6 - ∅10)

  • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio con omologazione (∅6 - ∅10):


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo:


  • Montaggio ad es. di ringhiere per scale, piastre base, supporti, strutture metalliche, profilati metallici, staffe ecc. in installazione in opera

  • Adatto per impiego in zone sismiche

  • Montaggio in zone esposte alle fiamme


W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

8 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

35 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

25 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

15 mm

Diametro filettatura

10 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foratura (h 1,1)

55 mm

Profondità foratura (h 1,2)

65 mm

Profondità foratura (h 1,3)

75 mm

Profondità di posa (h nom1)

45 mm

Profondità di posa (h nom2)

55 mm

Profondità di posa (h nom3)

65 mm

Azionamento esterno

Ch13

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Diametro rondella

16 mm

Diametro testa

15 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

12 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-22/0123
Dimensione tassello [mm] 6 8 10
Lunghezza nominale del filetto hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Carico di trazione ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Momento flettente ammissibile Madm. [Nm] 6,2 14,9 32,0
Carico ammissibile in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Carico ammissibile in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione tassello [mm] 6 8 10
Lunghezza nominale del filetto hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Interasse minimo smin [mm] 35 35 40
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 35 40
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Diametro della filettatura dth [mm] 7,5 10 12
Foro nominale ∅ d0 ≤ [mm] 6 8 10
∅ dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Profondità del foro h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 8 12 14
Apertura chiave [mm] AF13 AF13 AF15
Diametro rondella dw [mm] 17 16 20
Altezza testa vite hn [mm] 6,8 9 10
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 160 300 450