Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS 2/A4 tipo CS

Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo CS, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS 2/CS)-A4-TX30-6X50

Cod. art. 5931236050

EAN 4065746447829

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS 2/A4 tipo CS

Cod. art. 5931236050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevati carichi e facile installazione. La nuova generazione di viti per calcestruzzo in acciaio inossidabile A4. Per il montaggio a filo, ad esempio di ringhiere o corrimano, del calcestruzzo
  • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza

  • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi e pesanti

  • Tre profondità di ancoraggio effettive, per un'applicazione flessibile

  • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte in retrospettiva, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l'installazione)

  • Interassi e distanze dai bordi ridotti grazie al limitato effetto di espansione

  • Possibile un'installazione gradevole a filo
Prova di prestazioni

Certificazione ETA-22/0123 per fissaggio singolo , opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (∅6 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Attenersi alla coppia di serraggio nominale consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico WIT-BS.

Area di applicazione

Certificazione ETA-22/0123 per fissaggio singolo , opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici e quasi-statici (∅6 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con omologazione (∅6 - ∅10):


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Pensato appositamente per il montaggio a filo, per avere un risultato esteticamente gradevole



Adatto per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:


  • Fissaggio di ringhiere per scale e balaustre per balconi, corrimano, costruzioni in acciaio, sottostrutture in legno, profilati metallici ecc. in opera

  • Fissaggi antisismici in zone sismiche

  • Fissaggi in caso di esposizione al fuoco


W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in atmosfere industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

6 mm

Lunghezza tassello (l)

50 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

15 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

5 mm

Diametro filettatura

7,5 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1,1)

40 mm

Profondità foratura (h 1,2)

50 mm

Profondità di posa (h nom1)

35 mm

Profondità di posa (h nom2)

45 mm

Diametro testa (d sk)

13 mm

Azionamento interno

TX30

Tipo testa

Testa piana svasata

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8 mm

Superficie

Grezzo

Diametro testa

13 mm

Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - fissaggio singolo secondo la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123
Dimensione ancorante [mm] 6 8 10
Profondità di posa hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona tesa
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Carico di taglio ammissibile1)
su un singolo tassello senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 6,2 14,9 32,0
Carico ammissibile in caso di carico sismico nelle categorie di prestazione C1 e C2, vedere la certificazione ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Carico ammissibile in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere la certificazione ETA-22/0123
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione ancorante [mm] 6 8 10
Profondità di posa hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Interasse minimo smin [mm] 35 35 40
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35 35 40
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Diametro della filettatura dth [mm] 7,5 10 12
Diametro del foro d0 ≤ [mm] 6 8 10
Diametro dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Profondità del foro h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 8 12 14
Intaglio TX30 TX40 TX50
Altezza testa vite hn [mm] 5 7 8
Diametro della testa dcs ≤ [mm] 13 20 22
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 160 300 450