Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata W-BS 2/A4, tipo P
Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo P, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS 2/P)-A4-TX30-6X60
Cod. art. 5931246060
EAN 4065746448338
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza
- Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi
- Tre profondità effettive di ancoraggio per un'applicazione versatile
- I fissaggi possono essere regolati fino a due volte, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l'installazione)
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6)
- Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.
Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6)
- Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio con omologazione (∅6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Testa cilindrica bombata con geometria della testa esteticamente gradevole, ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo:
- Fissaggio ad es. di guide di montaggio, pannelli, fogli, pannelli antincendio, corrimano, profilati metallici, staffe, sottostrutture in legno ecc. in installazione in opera
- Adatto per impiego in zone sismiche
- Montaggio in zone esposte alle fiamme
W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Dimensione ancoraggio | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 60 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 25 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 15 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 3) | 5 mm |
Diametro filettatura | 7,5 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1,1) | 40 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 50 mm |
Profondità foratura (h 1,3) | 60 mm |
Profondità di posa (h nom1) | 35 mm |
Profondità di posa (h nom2) | 45 mm |
Profondità di posa (h nom3) | 55 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Diametro testa | 15 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
| Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-22/0123 | |||||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | ||||
| Lunghezza nominale del filetto | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | |
| Carico di trazione ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | ||
| Momento flettente ammissibile | Madm. [Nm] | 6,2 | |||
| Carico ammissibile in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 | C1 | x | x | ||
| C2 | |||||
| Carico ammissibile in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 | |||||
| 1) Sono stati presi in considerazione i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze γM disciplinati nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida appropriate, ad esempio DIN EN 1992-4, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, influenza della distanza dal bordo e gruppi di tasselli 2) Calcestruzzo con armatura normale. Valori più elevati sono possibili per forze di compressione del calcestruzzo più elevate. 3) Solo sistemi non portanti staticamente indeterminati (fissaggio multiplo di sistemi non portanti) a norma EN 1992-4, solo in condizioni interne asciutte | |||||
| Parametri di installazione nel calcestruzzo | ||||
| Dimensione tassello [mm] | 6 | |||
| Lunghezza nominale del filetto | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 35 | ||
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 35 | ||
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 80 | 100 | |
| Diametro della filettatura | dth [mm] | 7,5 | ||
| Foro nominale ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | ||
| ∅ dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Profondità del foro | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 |
| Foro passante nel componente da collegare | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Attacco interno | TX30 | |||
| Altezza testa vite | hn [mm] | 3,5 | ||
| Diametro della testa | dsk [mm] | 15 | ||
| Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| 1) Solo sistemi non portanti staticamente indeterminati (fissaggio multiplo di sistemi non portanti) a norma EN 1992-4 e solo in ambienti interni asciutti | ||||