Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata W-BS 2/A4, tipo P

Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo P, acciaio inox A4
VITE-CLS-(W-BS 2/P)-A4-TX30-6X80

Cod. art. 5931246080

EAN 4065746448307

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata W-BS 2/A4, tipo P

Cod. art. 5931246080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tenute elevate e installazione semplice. La nuova generazione di viti per calcestruzzo in acciaio inossidabile A4. Ideale per il fissaggio di profilati, materiali in pannelli o pannelli antincendio nel calcestruzzo
  • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza

  • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi

  • Tre profondità effettive di ancoraggio per un'applicazione versatile

  • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l'installazione)

  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅6)

  • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Indicazione

Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.

Area di applicazione

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅6)

  • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio con omologazione (∅6):


In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)



Testa cilindrica bombata con geometria della testa esteticamente gradevole, ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo:


  • Fissaggio ad es. di guide di montaggio, pannelli, fogli, pannelli antincendio, corrimano, profilati metallici, staffe, sottostrutture in legno ecc. in installazione in opera

  • Adatto per impiego in zone sismiche

  • Montaggio in zone esposte alle fiamme


W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive



Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)

Dimensione ancoraggio

6 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

45 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

35 mm

Altezza di fissaggio (t fix 3)

25 mm

Diametro filettatura

7,5 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1,1)

40 mm

Profondità foratura (h 1,2)

50 mm

Profondità foratura (h 1,3)

60 mm

Profondità di posa (h nom1)

35 mm

Profondità di posa (h nom2)

45 mm

Profondità di posa (h nom3)

55 mm

Azionamento interno

TX30

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Diametro testa

15 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Dati sulle prestazioni nel calcestruzzo - punto di fissaggio secondo la Valutazione Tecnica Europea ETA-22/0123
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza nominale del filetto hnom [mm] 353) 45 55
Carico di trazione ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
1,2 0,7 1,4
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,0 4,0 4,0
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0
Momento flettente ammissibile Madm. [Nm] 6,2
Carico ammissibile in caso di attività sismica nelle categorie di prestazioni C1 e C2, vedere la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 C1 x x
C2
Carico ammissibile in caso d'incendio (R30, R60, R90, R120), vedere la Valutazione tecnica europea ETA-22/0123
Parametri di installazione nel calcestruzzo
Dimensione tassello [mm] 6
Lunghezza nominale del filetto hnom [mm] 351) 45 55
Interasse minimo smin [mm] 35
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 35
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 80 100
Diametro della filettatura dth [mm] 7,5
Foro nominale ∅ d0 ≤ [mm] 6
∅ dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,40
Profondità del foro h0 ≥ [mm] 40 50 60
Foro passante nel componente da collegare df ≤ [mm] 8
Attacco interno TX30
Altezza testa vite hn [mm] 3,5
Diametro della testa dsk [mm] 15
Coppia di serraggio nominale massima dell'avvitatore a impulsi tangenziale Timp,max [Nm] 160