Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA acciaio zincato rondella piccola
ANCORANTE W-FA/S ACC. Z.B. M10X105

Cod. art. 5932010105

EAN 4047376684959

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante W-FA/S

Cod. art. 5932010105
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
Ancorante per applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato
  • Applicazione molto versatile grazie a 3 profondità di ancoraggio

  • Interasse e distanza dal bordo ridotti

  • Montaggio passante per un'installazione rapida
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Elemento da fissare singolo o multiplo approvato in calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (solo calcestruzzo non fessurato)

  • Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione senza omologazione

  • Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: Montaggio ad es. di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, recinzioni, ecc.

  • Il tipo W-FA/S in acciaio zincato è adatto per l'uso in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M10

Lunghezza tassello (l)

105 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Altezza di fissaggio (t fix)

30 mm

Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)

36 mm

Altezza di fissaggio (t fix 2)

36 mm

Profondità foratura (h 1)

70 mm

Profondità foro ridotta (h 1, rosso)

65 mm

Profondità foratura (h 1,2)

65 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

48 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red)

42 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef 2)

42 mm

Profondità di posa (h nom)

62 mm

Profondità di posa (h nom,red)

56 mm

Apertura chiave

17 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10 mm

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

30 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

12 mm

Lunghezza filettatura (L th)

60 mm

Omologazione

ETA-02/0001

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profondità di ancoraggio standard/profondità di ancoraggio ridotta hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Carico di trazione assiale ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Carico di taglio ammissibile1)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Classe di resistenza al fuoco (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Valori caratteristici
Profondità di posa hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Foro nominale ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ dei taglienti dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Profondità del foro h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Coppia di serraggio durante l'ancoraggio
(W-FA/S, acciaio zincato)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (W-FA/F, acciaio zincato a caldo) Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Fissaggio singolo
Calcestruzzo non fessurato, opzione 7 (ETA-02/0001 - acciaio zincato e acciaio zincato a caldo)
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profondità di ancoraggio standard/profondità di ancoraggio ridotta hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Interasse scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Interasse minimo smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Distanza dal bordo minima cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti

BUSSOLA P/ANCOR(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Per un'installazione rapida e comoda degli ancoranti Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) e W-FAZ con un trapano a percussione
x 1 pz.