Ancorante W-FA/S
Ancorante W-FA acciaio zincato rondella piccola
ANCORANTE W-FA/S ACC. Z.B. M12X160
Cod. art. 5932012160
EAN 4047376685352
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione molto versatile grazie a 3 profondità di ancoraggio
- Interasse e distanza dal bordo ridotti
- Montaggio passante per un'installazione rapida
- Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Elemento da fissare singolo o multiplo approvato in calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (solo calcestruzzo non fessurato)
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione senza omologazione
- Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: Montaggio ad es. di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, recinzioni, ecc.
- Il tipo W-FA/S in acciaio zincato è adatto per l'uso in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Lunghezza tassello (l) | 160 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Altezza di fissaggio (t fix) | 65 mm |
Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red) | 80 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 2) | 80 mm |
Profondità foratura (h 1) | 90 mm |
Profondità foro ridotta (h 1, rosso) | 75 mm |
Profondità foratura (h 1,2) | 75 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 65 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red) | 50 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef 2) | 50 mm |
Profondità di posa (h nom) | 82 mm |
Profondità di posa (h nom,red) | 67 mm |
Apertura chiave | 19 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 12 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 50 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 14 mm |
Lunghezza filettatura (L th) | 100 mm |
Omologazione | ETA-02/0001 |
| Dati sulle prestazioni | ||||||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Profondità di ancoraggio standard/profondità di ancoraggio ridotta | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Classe di resistenza al fuoco (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida ETAG (European Technical Approval Guidelines), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, distanza dal bordo e gruppi di tasselli. 2) Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. | ||||||||||||||
| Valori caratteristici | |||||||||||||
| Profondità di posa | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| Foro nominale ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ∅ dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Profondità del foro | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (W-FA/S, acciaio zincato) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Coppia di serraggio durante l'ancoraggio (W-FA/F, acciaio zincato a caldo) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Fissaggio singolo | |||||||||||||
| Calcestruzzo non fessurato, opzione 7 (ETA-02/0001 - acciaio zincato e acciaio zincato a caldo) | |||||||||||||
| Misura ancorante [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| Profondità di ancoraggio standard/profondità di ancoraggio ridotta | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| Interasse | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| Interasse minimo | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.