Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4

Tassello ad alte prestazioni W-HAZ-B/inox A4
ANCORANTE W-HAZ-B A4 M8X110/30

Cod. art. 5932612103

EAN 4052703211708

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4

Cod. art. 5932612103

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tassello per fissaggi pesanti per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inox A4
  • Elevata capacità di carico

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Area di applicazione
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con certificazione


  • Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M16)

  • Ad esempio, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.


Fissaggio singolo senza certificazione


Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione



Può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive

Diametro tassello in sistema metrico

M8

Lunghezza tassello (l)

110 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

30 mm

Apertura chiave

13 mm

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Profondità foratura (h 1)

80 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

60 mm

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

35 Nm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

14 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16
Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,3 7,6 12,3 17,1
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252))
interassi e distanze dal bordo minimi
(scr,sp ≥ 3 hef, ccr, sp ≥ 1,5 hef)
7,6 11,9 16,7 24,0
Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 13,7/
12,6
20,5/
19,4
24,5/
24,5
34,3/
34,3
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato C20/252),
c ≥ 10 hef)
13,7/
12,6
21,1/
19,4
34,4/
32,6
48,0/
48,0
Momento flettente ammissibile
W-HAZ-B/A4/
W-HAZ-S/A4 e W-HAZ-SK/A4
Madm [Nm] 14,9/
11,9
29,7/
23,8
52,6/
42,1
132,6/
106,2
Per carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0031
Valori caratteristici
Misura ancorante [mm] M8 M10 M12 M16
Interasse minimo smin ≥ [mm] 50 60 70 80
per c ≥ [mm] 80 120 140 180
Interasse Scr,N [mm] 180 213 240 300
Distanza dal bordo minima cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
per s ≥ [mm] 80 120 160 200
Distanza dal bordo ccr,N [mm] 90 106,5 120 150
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 120 140 160 200
Profondità di ancoraggio hef [mm] 60 71 80 100
Diametro foro nominale d0 [mm] 12 15 18 24
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 12,5 15,5 18,5 24,55
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 80 95 105 130
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 14 17 20 26
Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello W-HAZ-B/A4 Tinst = [Nm] 35 55 90 170
W-HAZ-S/A4 30 50 80 170
W-HAZ-SK/A4 17,5 42,5 50 -