Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4
Tassello ad alte prestazioni W-HAZ-B/inox A4
ANCORANTE W-HAZ-B A4 M10X121/25
Cod. art. 5932615103
EAN 4052703211791
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata capacità di carico
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
- Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio singolo con certificazione
- Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 per le misure M8-M16)
- Ad esempio, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.
Fissaggio singolo senza certificazione
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione
Può essere utilizzato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché in assenza di condizioni particolarmente aggressive
Diametro tassello in sistema metrico | M10 |
Lunghezza tassello (l) | 121 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 25 mm |
Apertura chiave | 17 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 15 mm |
Profondità foratura (h 1) | 95 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 71 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 55 Nm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 17 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
| Dati sulle prestazioni | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| Carico di trazione assiale ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,3 | 7,6 | 12,3 | 17,1 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252)) interassi e distanze dal bordo minimi (scr,sp ≥ 3 hef, ccr, sp ≥ 1,5 hef) | 7,6 | 11,9 | 16,7 | 24,0 | ||
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di trazione (calcestruzzo fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 13,7/ 12,6 | 20,5/ 19,4 | 24,5/ 24,5 | 34,3/ 34,3 |
| Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/252), c ≥ 10 hef) | 13,7/ 12,6 | 21,1/ 19,4 | 34,4/ 32,6 | 48,0/ 48,0 | ||
| Momento flettente ammissibile W-HAZ-B/A4/ W-HAZ-S/A4 e W-HAZ-SK/A4 | Madm [Nm] | 14,9/ 11,9 | 29,7/ 23,8 | 52,6/ 42,1 | 132,6/ 106,2 | |
| Per carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0031 | ||||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influenza della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle linee guida ETAG, Appendice C. 2)Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori. | ||||||
| Valori caratteristici | ||||||
| Misura ancorante [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| Interasse minimo | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| per c ≥ [mm] | 80 | 120 | 140 | 180 | ||
| Interasse | Scr,N [mm] | 180 | 213 | 240 | 300 | |
| Distanza dal bordo minima | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| per s ≥ [mm] | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 90 | 106,5 | 120 | 150 | |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 | |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 60 | 71 | 80 | 100 | |
| Diametro foro nominale | d0 [mm] | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 80 | 95 | 105 | 130 | |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 14 | 17 | 20 | 26 | |
| Coppia di serraggio durante l'installazione del tassello | W-HAZ-B/A4 | Tinst = [Nm] | 35 | 55 | 90 | 170 |
| W-HAZ-S/A4 | 30 | 50 | 80 | 170 | ||
| W-HAZ-SK/A4 | 17,5 | 42,5 | 50 | - | ||