Fune per linea di ancoraggio WLA
Fune per linea di ancoraggio WLA
FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 15 - 15M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi dell’acciaio inox A4 (AISI 316):
- Rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-sione da esposizione agli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Intestatura e tensionamento fune:
La fune va intestata e tensionata esclusivamente mediante utilizzo del kit di intestatura WLAKIT o, con punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLMxx e WCLMxxR, del kit di intestatura WLAKITLM. Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla pagina dei kit di intestatura
Targhetta di identificazione:
Su uno dei due estremi della fune è presente una targhetta di identificazione che non deve essere assolutamente asportata e/o manomessa, pena decadenza della certificazione del prodotto e della garanzia
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Certificazioni:
La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme rispettivamente alla classe C e al tipo C. E’ idonea all’utilizzo da parte di max. 3 operatori contemporaneamente connessi alla fune tramite opportuni DPI. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita
Ispezione periodica:
L’impianto anticaduta è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e non superiore a 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti, come previsto dalla norma UNI 11578:2015
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita
Di tipo C secondo UNI 11578:2015
Caratteristiche tecniche(X)
Per la realizzazione di linee di ancoraggio per la prote-zione dalle cadute dall’alto
Idonea per max. 3 operatoricontemporaneamente con-nessi alla fune tramite opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico superiore a 6 kN
Idonea per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale non più di 15°
Lunghezza | 15 m |
Materiale | Acciaio inossidabile, AISI 316 |
Diametro fune di acciaio | 8 mm |
Descrizione tipo | WLA15 |
Colore | Colore acciaio inossidabile |
Peso | 4300 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.