Punto di ancoraggio di estremità con golfare WCxxBL
Punto di ancoraggio WCxxBL legno
PUNTO-DI-ANCORAGGIO-DI-ESTREMITA-WC50BL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Componente specifico per il fissaggio su legno lamellare classe min. GL24h o equivalente
Fissaggio alla struttura portante mediante utilizzo di viti strutturali per legno
In caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto caduta di 1200 daN
Il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei propri limiti operativi e se integro
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche schemi alle pagine informative):
- campata unica (lunghezza min. 2 m e max. 15 m): 2 punti di estremità, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
- multicampata (lunghezza oltre 15 m e max. 60 m): 2 punti di estremità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
Idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente, dotati di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico superiore a 6 kN
Idoneo anche per l’uso in trattenuta
Idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale non più di 15°
Brevetto BIFASICO®:
I componenti sono dotati di un dispositivo interno brevettato (BIFASICO®) che ne permette il comportamento rigido nella fase di esercizio e trattenuta, mentre la plasticizzazione e l’assorbimento di energia nella fase di arresto caduta
Dati di caduta:
I valori di caduta (freccia, tiro e angolo di tiro) variano a seconda del punto di ancoraggio e della lunghezza della linea di ancoraggio. I valori di caduta sono richiedibili all’indirizzo e-mail: linea.vita@wuerth.it
Ancoraggio alla struttura portante:
Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma 11560)
Certificazioni:
La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo C. E’ idonea all’utilizzo da parte di max. 3 operatori contemporaneamente connessi tramite opportuni DPI. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita
Ispezione periodica:
L’impianto anticaduta è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e non superiore a 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti, come previsto dalla norma UNI 11578:2015
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita
Di tipo C secondo UNI 11578:2015
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivi di estremità o intermedi per la realizzazione di linee di ancoraggio per la protezione dalle cadute dall’alto
Per l’installazione su travi in legno
Legno - fissaggio tramite viti strutturali
Configurazione con piastra di base e fune parallele all’asse della trave
Requisiti del supporto:
- legno lamellare classe min. GL24h o equivalente
- sezione resistente min. 160 x 160 mm (B x H)
Elementi di fissaggio:
- 14 viti ASSY®4 A2 WH Ø 8 x 160 mm in acciaio inox A2
- Devono essere utilizzati tutti i 14 fori di fissaggio presenti sulla piastra di base dei dispositivi
Legno - fissaggio tramite viti strutturali
Configurazione con piastra di base parallela all’asse della trave e fune ortogonale all’asse della trave
Requisiti del supporto:
- legno lamellare classe min. GL24h o equivalente
- sezione resistente min. 220 x 240 mm (B x H)
Elementi di fissaggio:
- 14 viti ASSY®4 A2 WH Ø 8 x 160 mm in acciaio inox A2
- Devono essere utilizzati tutti i 14 fori di fissaggio presenti sulla piastra di base dei dispositivi
Le indicazioni di fissaggio sono proposte con criteri analogici rispetto alle prove di certificazione effettuate su elementi strutturali in legno lamellare GL24h, e non sostituiscono la verifica strutturale a carico di un tecnico abilitato. Sarà cura del progettista verificare che la condizione di installazione sia riconducibile alle tipologie di materiale base sopraindicato
Materiale | Acciaio inossidabile, AISI 304 |
Altezza | 560 mm |